クリンスイポット 交換カートリッジ

クリンスイポット 交換カートリッジ - 三菱ケミカル・クリンスイ
(2件のレビュー)

クリンスイポット型用専用カートリッジ。
15物質除去の優れた浄水能力(家庭用品品質表示法13物質+鉄・アルミニウムの除去)。
オレンジジュースも透明になる浄水能力。
活性炭+セラミック+中空糸膜除菌フィルターで、活性炭だけでは取り除けない微細な雑菌や赤サビまでしっかり除去します。

交換目安3ヶ月(1日2L使用した場合の月数)適合JP407-R ・JP407-T・CP405・CP407・CP012・CP005・CP006・CP013・CP025・CP205・CP207・CP007GR・CP007RD・CP002・CP503・CP508・CP015浄水能力【除去対象物質】カビ臭(2-MIB)、溶解性鉛、総トリハロメタン、遊離残留塩素、濁り、農薬(CAT)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、鉄(微粒子状)、アルミニウム(中性)ろ過材の種類中空紙膜(ポリエチレン)、セラミック、活性炭内容量1パック(2個)
注意
※カートリッジの寿命は、水質(赤サビ、ニゴリ、井戸水など)・使用水量・水温・使用地域などの条件により異なる場合があります。
※寿命以外に次のような現象が起き始めたら新しいものと交換してください。『ろ過速度が極端に遅い。』『カルキ臭、その他の臭いがするようになったとき。』
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10979744CPC5W-NW
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-02
用途: 飲料水道水の浄水
教育・研究機関

PFASが問題になり話題になっていた時に蛇口につけるタイプとポットタイプと迷いましたが、初めてポットタイプを使用してみました。メーカーも迷いましたが、日本のメーカということとシンプルな機能ということでクリンスイに。浄水に待ち時間がありますが、気づいた時に入れるようにしておけばさほど気になりません。(早急に使いたい人にはジリジリかもですが)
カートリッジが例によってお高いのでクーポンがある時とかみて買っています。

2025-06-13
用途: 浄水器にフィルター交換
日本マイクロン電子株式会社卸売・小売業

新品のカートリッジを装着後、美味しい水に変わりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浄水器/軟水器/整水器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする