曜日別特売

デジタルクランプメータ

デジタルクランプメータ - 三和電気計器

軽量設計のAC1000A測定タイプ・ロゴスキーコイル(空芯)を採用しとても軽量/Φ42mmの大口径/大型液晶採用

用途電気工事・設備メンテナンス付属品テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、携帯ケース(C-DCL1000)、取扱説明書種別クランプメータ直流電圧(V)400m/4/40/400/600使用環境5 ℃~ 40 ℃( 結露のないこと)5 ℃~ 31 ℃まで 80 % RH 以下31 ℃~ 40 ℃まで 80 % RH から 50 % RH に直線的に減少ダイオードテスト開放電圧:約1.6V許容差保証温湿度範囲-20℃~ 60℃ 70%RH以下安全規格IEC61010CAT.Ⅲ600V導通チェック0~65Ω(±55Ω)でブザー音 開放電圧:約0.4VRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
交流電圧(V)
交流電流(A)
電源
クランプ径(Φmm)
抵抗(Ω)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08748187DCL1000400m/4/40/400/600400/1000R03(単4形)1.5V×242400/4K/40K/400K/4M/40M95×238×45約2909545238
14,800
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
26894857DCL1000(校正書・トレーサビリティ体系図・試験成績書付)400m/4/40/400/600400/1000R03(単4形)1.5V×242400/4K/40K/400K/4M/40M95×238×45約2909545238
22,800
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする