曜日別特売

デジタルクランプメータ

デジタルクランプメータ - 三和電気計器

・軽量設計の多機能大電流タイプ
・AC1200Aまでの真の実行値対応
・ロゴスキーコイル(空芯)を採用しとても軽量。
・Φ42mmの大口径、バックライト付大型液晶採用、非接触検電器搭載
・オートパワーオフ (約 3~7 分)
・低インプットインピーダンス型V/Ω自動判別機能搭載

用途ブザー音と液晶表示 感度約20V以上50/60Hz付属品テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、携帯ケース(C-DCL1000)、取扱説明書種別クランプメータ周波数(Hz)9.999/99.99/9.999k/30k直流電圧(V)6/60/600使用環境5 ℃~ 40 ℃( 結露のないこと)5 ℃~ 31 ℃まで 80 % RH 以下31 ℃~ 40 ℃まで 80 % RH から 50 % RH に直線的に減少ダイオードテスト開放電圧:約1.6V許容差保証温湿度範囲23 ℃±5 ℃、80 %RH以下結露のないこと安全規格IEC61010CAT.Ⅲ600Vコンデンサ容量(F)100n/1000n/10μ/100μ/2000μ導通チェック0~155Ω(±145Ω)でブザー発音 開放電圧:約0.4VRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
交流電圧(V)
交流電流(A)
電源
クランプ径(Φmm)
抵抗(Ω)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26894866DCL1200R(校正書・トレーサビリティ体系図・試験成績書付)6/60/600400/1200R03(単4形)1.5V×2426k/60k/600k/6M95×238×45約2909545238
33,800
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08748196DCL1200R6/60/600400/1200R03(単4形)1.5V×2426k/60k/600k/6M95×238×45約2909545238
24,800
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする