nepros
ワイドニッパ
寸法L(mm)
160
トラスコ品番
423-4472
質量(g)
200
呼び寸法
150
寸法T1(mm)
10
寸法T2(mm)
17
寸法B2(mm)
54
寸法B1(mm)
25
切断能力(Φmm) 軟線
2.3
切断能力(Φmm) 硬線
1.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10987611
NPN-150BW
¥
9,230
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください