nepros
ニッパ
大きな支点でガタ付きが減少しています。
高周波の2次焼入れにより刃部を強化しています。
強く握った時の痛みを軽減するためソフトグリップを採用しています。
寸法L(mm)
150
トラスコ品番
423-4464
質量(g)
180
呼び寸法
150
寸法T1(mm)
11
寸法T2(mm)
18
寸法B2(mm)
55.5
寸法B1(mm)
19
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10987627
NPN-150
¥
7,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください