高品質の精製鉱油をベースとしたリチウムグリースに、有機モリブデンや極圧剤等を有効に配合した極圧グリースです。
耐磨耗性に優れ、衝撃荷重に強いため、特に過酷な高荷重がかかる箇所の潤滑に優れています。
また、極圧性、耐水性、酸化防止及び機械安定性に優れています。



ドラムブレーキのシュー交換時に使用しました。 ブレーキ専用は結構な価格になり、使用量も少ないのでこのモリブデン配合のグリスをにしました。 耐熱性は高くはないですが、ディスクブレーキのように高温になるわけではないので問題ないと思っています。
「二硫化モリブデンがカジリ防止に良い」と聞いたのでいろいろ探してみたら、AZの80gとバイク用品メーカーの5gがほぼ同じ値段だったので、AZの方を選んだ。
ただFスプロケに使ったはいいが大量に余ったので、他の使い道を現在模索中。
グリスの種類は色々ありますよね。
リチウムグリスやらモリブデングリス
万能グリスなんでのもあり
わけわからないです。
こちらのリチウムグリス入りモリブデングリスは
そんな時に取りあえず使ってみてます。
値段も安いのでたっぷり塗り込んでますが
問題なく作動しております。