曜日別特売

極圧グラファイトグリースウレアベース

極圧グラファイトグリースウレアベース - エーゼット
(12件のレビュー)

熱安定性の優れたウレアベースのグリースに、グラファイトや極圧剤及び各種添加剤を有効に配合した高品質の極圧グリースです。
特に耐熱性、耐水性、耐磨耗性に優れており衝撃荷重にも強いほか、水に溶解しにくく、水分混入による軟化や漏洩がないので、長期間安定した潤滑が可能です。

用途
製鉄所の熱感圧延機、連鋳機、テーブルローラーの軸受に
建設機械/クレーン、ユンボ、ショベル、バックホー、ブルドーザーなどのベアリング、ギア、ピンに
産業機械/加熱炉、ポンプ、コンベアー、包装機械の転がり、すべり軸受、ペダル、ワイヤー、チェーンに。
ミキサー、セメントキルン、粉砕機、プレス機械などの振動衝撃・高荷重摺動部に
濃茶色使用温度範囲(℃)-20~+200ちょう度2号主成分ウレアグリース、グラファイト、添加剤危険物の類別非危険物特性極圧性、耐熱性、耐水性、耐摩耗性、耐荷重性、耐衝撃性
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容器
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58412496KG7801本(400g)ジャバラ
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
58412505KG7881本(80g)ジャバラ
オープン
取扱い終了
10988311KG7811本(100g)チューブ
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58412496
2022-05-07
用途: バイクのメンテナンス
SPLASH motoring service自動車・二輪車・自転車関連業

使用箇所によってグリスを使い分けるので、必要不可欠なものですから、品質が良く安価だと助かります。

対象商品 : 58412505
2021-11-05
用途: バイクのサスペンションのメンテに使用

極圧、耐水、耐熱に優れるとのことで、バイクのサスペンションの交換時に使用しました。
大容量なので、惜しげもなく塗りたくりましたが、まだまだ十分な量が残ってます。
耐久性などの判断はまだまだですが、今のところ十分満足しています。

対象商品 : 58412496
2021-03-08
用途: バイクの整備に
医療・福祉・介護関連業

量販店では見かけないウレアベース(ベース≒基油と誤解しやすいが、たぶん増ちょう剤のことだと思われ)にグラファイトを添加したグリス。グラファイトのおかげで見た目は二硫化モリブデンと変わらないが、あちらはリチウムがベース。極圧に強く、また、廉価ウレアに多い高温で硬化しやすいという短所がなさそうとのこと(熱安定性がよいとのこと)、かつ耐水性良好とのことだったのでステムベアリングやホイールベアリング、各シャフトのグリスアップ用として試してみる。粘性は二硫化モリブデンよりはある印象。いままでホイールベアリングにはリチウム、ステムベアリングにはウレア、シャフトには二硫化モリブデンと使い分けてきたが、今後どのような結果になるか期待。なので星数は厳密ではありません。
ゴムや樹脂類との相性が明記されていないのがやや気になる。ただ、ウレアは基油によってゴムへの攻撃性があると言われるが、最近のは改善されてきてるし、リチウムより潤滑性が優れるウレアはやっぱり期待してます。
背伸びして某高価グリスも備えてはいるけど、高いから気軽には使わず(使えず)物置の肥やしになるよりは気軽に使える価格設定なのもよろしい。

3が参考にしています
対象商品 : 10988311
2021-01-17
用途: 自動車のメンテナンス

自動車のメンテナンス作業に使用しています。普通に使えました。値段も安くて助かります!

対象商品 : 58412496
2019-12-19
用途: 電動工具のメンテナンス
神田電機興業電気・ガス・熱供給・水道業

ギアの唸り音がかなり静になる。高速ミニベアリングに使うと異音の原因になることもありました。

3が参考にしています
対象商品 : 10988311
2019-04-27
用途: 機械の修理や整備に
農・林・水産業

この製品は初めて使用しますがこのメーカーの他のグリスはかなり使っているので、これも問題ないかなと思います。詰めて使う分にはもう少し粘りがあるほうが使いやすいかと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 10988311
2019-03-10
用途: 自動車部品の潤滑
Kew Garden

パワーウィンドーのガイドレールに塗布する事で窓の開閉がスムーズに成りました。

対象商品 : 58412505
2016-05-09
用途: 車輌駆動系のグリスアップ

ドライブシャフトのグリスアップに購入しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする