曜日別特売

極圧有機モリブデングリースウレアベース

極圧有機モリブデングリースウレアベース - エーゼット極圧有機モリブデングリースウレアベース - エーゼット
(34件のレビュー)

熱安定性の優れたウレアベースのグリースに、有機モリブデンや極圧剤等を有効に配合した高品質の極圧グリースです。
衝撃荷重に強く、耐熱性、耐水性、極圧性、付着性に優れているほか、酸化防止及び機械安定性が良好です。
また、水に溶解しにくく、水分混入による軟化や漏洩がないので、長期間安定した潤滑が可能です。
グリース色も黄褐色のため目立ちません。

黄褐色使用温度範囲(℃)-20~200ちょう度2号主成分ウレアグリース、有機モリブデン、添加剤危険物の類別非危険物特性耐衝撃性、耐荷重性、耐熱性、耐水性、極圧性、付着性
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58412514KY7801本(400g)ジャバラ
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
58412523KY7881本(80g)ジャバラ
オープン
取扱い終了
10988327KY7811本(100g)チューブ
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:34
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-31
用途: 旧車オートバイの各部グリスアップ

商品説明通りの性能を有すると評価できます。
オートバイの各摺動部、軸受に使っています。粘着性、耐水性、極圧性、耐熱性、付着性そして品質保持性能がとても良く、数年ぶりに分解したステムベアリング周りのグリスが減っておらず、変色も変質もしていなくて良かったです。
他のグリスと比べたら若干効果ですが、一般人ならジャバラのグリースを使い切ることはほぼ無いので、普通の安いリチウムを選ぶならこちらを買われることをお勧めします。

対象商品 : 58412514
2025-03-03
用途: ミキサーのベアリング
有限会社奥山食菌農・林・水産業

様子見段階ですが、良さそう(以前は無機モリブデン)

対象商品 : 58412514
2023-01-15
用途: 旧車 XL整備用に
旭高珠算塾サービス業

30年以上乗り続けているXL、プロリンクを分解整備したらグリスガンで手入れしているにも関わらずブッシュがかなりヘタっていた。部品交換しグリスを極圧に耐えるこちらの製品に変えました、塗り付けると金属表面上にしっかり残ってくれて頼もしいです。異音によるメンテ回数も減りそう、期待しています。

2022-04-05
用途: 旧車オートバイのステムベアリング、スイングアームピボットブッシュなど
自動車・二輪車・自転車関連業

50年前の国産旧車のステムやスイングアーム周り等、汎用的に使っています。
旧車には完全にオーバースペックとは思いますが、値段もそんなに張らず、滅多に開ける箇所ではないのため良いグリスを使いました。
付着性が本当に良く、ガンガン洗車しますがグリスは流れず、1年以上経ってますが変色もなくしっかりと粘度を保っています。
極圧剤の入ったウレアグリスは選択肢があまりないため重宝しています。
性能はバッチリです。

3が参考にしています
対象商品 : 58412514
2022-06-30
用途: ドライブシャフトのメンテナンス
サービス業

インナー側に使用しました。
ウレアベースなので耐熱性があり、適してると思います。
後は数年後に開けてみてから判断ですね。

1が参考にしています
対象商品 : 58412514
2022-02-28
用途: 車のメンテナンスとして使用
ブリックその他業種

以前から車のメンテナンスとして使用していて、今後も使用して行く。

対象商品 : 58412514
2020-11-01
用途: カーメンテナンス

性能面でゴムやプラスチック適正があることと極圧に加えて、他のグリスよりも付着性が強いことで愛用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 10988327
2020-05-16
用途: 自転車のハブなどの各種軸受け部のグリスアップ及び金属部品の錆止め用途に使用しています。

 グリスの色合いは納豆に付く”カラシ”を濃くしたような色合いです。粘度としては「ちょうど2号」ですが、かなり固めなため粘着性が良いため、防水シール性能がほぼないママチャリのメンテには重宝します。
 またかじりつき防止用に塗布する以外にも、粘着性があるので屋外にある物置などのネジ頭部に塗ると錆止めにもなります。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2が参考にしています
2022-04-07

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする