曜日別特売

HSKカップリングアダプタ ファインボーリングヘッド

HSKカップリングアダプタ ファインボーリングヘッド - サンドビックHSKカップリングアダプタ ファインボーリングヘッド - サンドビック
切削油内部給油工具径調整(mm)0.002加工公差IT6内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法e(mm)
寸法D1(mm)
加工深さ
寸法l1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11051126392.410 37A-63 16 085A1.8最大/363109mm26
132,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
11051135392.410 37A-63 20 100A3最大/580109mm28
132,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
11051101392.410 37A-100 12 076B2.7最大/350109mm52
137,000
取扱い終了
返品不可
11051117392.410 37A-63 12 063B1.6最大/350109mm39
125,000
取扱い終了
返品不可
11051144392.410 37B-63 12 090B1.4最大/35060mm以上66
156,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする