曜日別特売

ウルトラフィーナバフ ソフトスポンジ

ウルトラフィーナバフ ソフトスポンジ - 3M(スリーエム)ウルトラフィーナバフ ソフトスポンジ - 3M(スリーエム)ウルトラフィーナバフ ソフトスポンジ - 3M(スリーエム)ウルトラフィーナバフ ソフトスポンジ - 3M(スリーエム)ウルトラフィーナバフ ソフトスポンジ - 3M(スリーエム)ウルトラフィーナバフ ソフトスポンジ - 3M(スリーエム)
(17件のレビュー)

仕上げ用コンパウンド用スポンジバフです。
きめ細かなスポンジを採用することで拭き取りやすく良い艶が得られます。

材質
フェース材(スポンジ)/ポリウレタン
ループ材/ナイロン
内径(Φmm)25外径×内径(Φmm)190×25外径(Φmm)190取付け方法マジック式(約Φ145~150のバフパッド)危険物の類別非危険物内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
110539965766359-6915(スポンジ)5060
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
356779575767413-3412(スポンジ)3040
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11053996
2023-01-26
用途: クルマの磨き作業!
自動車・二輪車・自転車関連業

スポンジの細目具合が良く、仕上がりが良いです。スポンジのヨレ具合も少なくてとても良いです。

対象商品 : 11053996
2020-07-25
用途: 自動車塗装後
電気・ガス・熱供給・水道業

最終仕上げに使っています。
バフ目も少なくとても使いやすい商品でした。

対象商品 : 11053996
2020-04-12
用途: 車のメンテナンス作業
運輸・通信業

なんにでも使えて、洗えば何回も使える。最高だよ又買いたい。

1が参考にしています
対象商品 : 11053996
2020-05-08
用途: 車体ポリッシャー時
医療・福祉・介護関連業

3Mの安心感、期待通りでした。欲を言えばMonotaRO製品のように、入れ物がジップロックになれば完璧です。

対象商品 : 11053996
2018-06-10
用途: 車のボディ磨き

車のボディ磨きで使用してます。コンパウンドで磨いた後コーティングを施工する時に使用してます。目が細かいので仕上げに最適だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 11053996
2017-04-14
用途: 自動車コーティング
dent project

大きめなサイズで使いやすく綺麗に磨けました。また購入します

1が参考にしています
対象商品 : 35677957
2017-05-04
用途: 仕上げオーロラマーク除去
自動車・二輪車・自転車関連業

磨きやすく、考えていた以上に綺麗に仕上がりました。

対象商品 : 35677957
2017-02-02
用途: 自動車メンテナンス時

スリーエム製品ですので信頼はもちろんありますが、なかなかホームセンターでは置いてありませんのでとても助かります。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
取付方法はマジック式ですか?
回答:
取付方法はマジック式です。
対象商品:
11053996
2011-10-31

自動車用バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする