曜日別特売

ウルトラフィーナバフ ウール

ウルトラフィーナバフ ウール - 3M(スリーエム)ウルトラフィーナバフ ウール - 3M(スリーエム)
(2件のレビュー)

適度な厚みときめ細かいウール材質の採用により、優れた切削性を発揮すると共に均一な仕上がりを実現します。
パフが薄いため、ねらったところの肌を落とすことに優れています。
ウールの毛が8mmと長いため、仕上がりが優れています。
ウールの毛先をほどいているため、ダマがつきにくくなっています。

直径(Φmm)
(ウールフェース材)160
(ループ材)150
材質
フェース材/ウール
中間部材/ウレタンスポンジ
ループ材/ナイロン
用途磨き作業におけるパフ厚さ(mm)(中間スポンジ)10トラスコ品番359-6907長さ(mm)(ウール)8質量(g)93穴径(Φmm)21危険物の類別非危険物内容量1袋(2枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
110540055755
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11054005
2019-09-26
用途: 塗装後の磨き
卸売・小売業

バフの目が細かく非常に良い仕上がりになります。角がテーパーになっているので端のほうの磨きがやり易いです。

対象商品 : 11054005
2016-11-22
用途: 車のボディー研磨

流石3M! プロ御用達だけあって間違いがない。目先の価格だけ見て安い物を買って失敗するぐらいなら最初から当たり前の物を買うべきですね。値段以上の価値は十分にあり、きちんと使用後に清掃すればずっと使えそうです。もちろん研磨剤も3Mです。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする