曜日別特売

汎用トナーカートリッジ ゼロックス DocuPrintC3540/C3140タイプ

汎用トナーカートリッジ ゼロックス DocuPrintC3540/C3140タイプ - ノーブランド
用途カラーレーザー用感光体ドラム適合DocuPrint C3250/3140/3540種別汎用品感光体印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)30000内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11095436CT350376タイプ ドラム
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トナー/感光体(フジフイルム/旧ゼロックス対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする