CT350376タイプ ドラム 汎用トナーカートリッジ ゼロックス DocuPrintC3540/C3140タイプ ノーブランド 11095436

汎用トナーカートリッジ ゼロックス DocuPrintC3540/C3140タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード11095436 品番CT350376タイプ ドラム
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
適合DocuPrint C3250/3140/3540 種別汎用品 感光体 印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)30000 用途カラーレーザー用感光体ドラム

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トナー/感光体(フジフイルム/旧ゼロックス対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする