曜日別特売

防爆スクレッパー(硬)

防爆スクレッパー(硬) - 日本ガイシ(NGK)ベアロン

ベリリウム合金製の防爆商品です

用途火花など火気厳禁の作業に材質ベリリウム合金仕様弾力性なし全長(mm)210呼び寸法76×110内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1107740376×110210
25,760
24,980
27,478(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする