コードレストーチライト

コードレストーチライト - HiKOKI(旧:日立工機)
(1件のレビュー)

NEWリチウムイオン電池(BSL1430形)対応コードレストーチライト登場!
突然の電池切れを防ぐ電池残量表示ランプ付!
長時間の作業に便利なストラップ付!(長さ1.2m)
握りやすいハンドル形状!

バッテリー電圧(V)18/14.4明るさ(Lx)3500測定距離1m(14.4V蓄電池使用時)連続点灯時間約4.5時間(3.0Ah蓄電池使用時)バッテリーリチウムイオン (BSL1430,BSL1830専用:別売)使用電球豆球(18V/0.6A)外形寸法(mm)幅/85×長さ/274(蓄電池除く)付属品ストラップ(1.2m)、予備電球仕様電池残量表示付、頭部110°まで折り曲げ可能(5段階調整)。質量(kg)0.35(蓄電池除く)内容量1個
注意
※電池は付属しておりません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11070394UB18DAL
3,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11070394
2014-12-25
用途: 照明
有限会社オートサービス

もう少し明るいと思っていたので残念

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする