モノタロウ

HIDバルブ(ヘッドライト交換用)

HIDバルブ(ヘッドライト交換用) - モノタロウ
(67件のレビュー)

純正HIDヘッドランプを簡単交換で手軽に高ケルビンに変身!
高寿命!ハロゲンバルブの約4倍
高光度!ハロゲンバルブの約2倍
低発熱・省電力!ハロゲンバルブの約2/3の消費電力

用途HID装着車専用の交換用バルブ適合12V車タイプD2C(D2R/D2S共通)定格電力(W)35仕様・用途車検対応色温度(K)6000内容量1箱(2個)
関連資料:装着時方法(1.5MB)
注意
※注意に装着時方法 を必ずご確認ください。
※交換作業は整備工場、板金工場で取り付けをご依頼ください。
※バルブシェードは付属しておりません。
※トヨタ・ダイハツ車の純正HID水銀レスバルブには適合しません、1~2分で切れてしまいます。この車種にはD4CのHID水銀レスバルブをご使用下さい。
※D2C適合製で取付点灯時光が点滅する場合が有ります、これは接点不良が考えられます、接点不良対応グリスで処理して頂き再度取り付けて下さい。
※ハイブリット車・エコカーの一部車種には安定しない場合がございます。
※お車により相性があり点灯しない場合があります。
※レクサス・インフィニティ・輸入車の一部で点灯時エラーが表示され取り付け出来ない車種がございます。
※この商品は純正商品とは違い汎用性の高い商品となっているので車種によっては良品であっても相性が悪くうまく点灯しない場合がございます。その場合は再度純正品を取り付けて頂くようお願いいたします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
096800546000k D2R/D2S
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
096800546000k D2R/D2S175013226000k D2C6000k D2R/D2S HIDバルブ 12V/24V共用 D2R/D2S エコカー対応  車検対応 モノタロウ 17501322HIDバルブ 12V/24V共用 D2R/D2S エコカー対応 車検対応モノタロウ1箱(2本)
5,698
税込6,268
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:67
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09680054
2017-12-11
用途: ヘッドライトバルブ
運輸・通信業

こちらで何度か購入いたしましたが、3分の1以上の確率で不良品に当たりました。面倒なので返品していませんが今回もまた短期間で駄目になりました。ほんとむかつく

対象商品 : 09680054
2015-05-29
用途: 4t車両に使用

スペアー用部品として、ストックしてます。高価な商品と変わらない性能なので助かっています。

対象商品 : 09680054
2014-11-17
用途: HIDバルブの交換用
自動車・二輪車・自転車関連業

価格の安さに引かれて購入しました。前回は同じモノタロウでも4300ケルビンのものを購入、
約2年弱の寿命でした。HIDとしては短めですが、コストパフォーマンスは十分かなと思います。

対象商品 : 09680054
2015-07-20
用途: タマ切れ

大変重宝してます。

対象商品 : 09680054
2014-10-30
用途: ライト
槌本運送株式会社

すぐ切れても、安い。短いもので3か月。長くて1年。

対象商品 : 09680054
2014-06-05
用途: 自動車ヘッドライト
田辺運送

メーカー品と遜色なく、このような消耗品は安いのが一番、大満足

対象商品 : 09680054
2014-04-19
用途: 球切れ時交換

車検にも問題なく通ります。今まで使って正規品と比べても寿命も性能も特に遜色なし。稼働している車両が40台ほどあり5台分ストックを置いても苦にならない値段。15%OFFが更にありがたいですね。

対象商品 : 09680054
2013-12-06
用途: 中古車購入

中古車購入の際にノーマルと変更しました。問題無く使用出来ています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
12Vと24V対応できますか?
回答:
12Vのみ対応致します。
対象商品:
09680054
1が参考にしています
2011-08-30

HIDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする