ノーブランド
【充電工具用バッテリーリサイクルサービス】【リターン式】 (マキタ) 9002 ※お預かり再生
お手持ちのバッテリー(充電池)をお預かりして再生致します。
バッテリー
ニカド
バッテリー電圧(V)
9.6
仕様
2.0Ahタイプ9.6V
適合
アングルドリル(DA391D)/レシプロソー(4390D)/クリーナー(4093D)
バッテリー容量(Ah)
2
適合メーカー
マキタ
内容量
1個
注意
※リサイクルバッテリーのサービスは不要なバッテリー(充電池)をお持ちでないとご利用になれません。
※ケースが壊れている場合や、ご注文頂いたバッテリーの品番 と お預かりしたバッテリーの品番が異なる場合は、着払いで返品させて頂く事になります。
※本体が適合してもバッテリーの品番が異なる場合がございます。
※お客さま側の事由により、ご返送商品をお受け取りいただけない場合は、商品を破棄させていただくことがございます。
※ご注文の流れについてはこちらをご覧ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11070972
9002【リサイクル】
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください