ノーブランド
ノーブランドの リサイクルバッテリー
ノーブランドの リサイクル(マキタ)
【充電工具用バッテリーリサイクルサービス】【リターン式】 (マキタ) 9002 ※お預かり再生
商品レビューを投稿する
取扱い終了
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11070972
品番
9002【リサイクル】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
お手持ちのバッテリー(充電池)をお預かりして再生致します。
バッテリー
ニカド
バッテリー電圧(V)
9.6
仕様
2.0Ahタイプ9.6V
適合
アングルドリル(DA391D)/レシプロソー(4390D)/クリーナー(4093D)
バッテリー容量(Ah)
2
適合メーカー
マキタ
注意
※リサイクルバッテリーのサービスは不要なバッテリー(充電池)をお持ちでないとご利用になれません。
※ケースが壊れている場合や、ご注文頂いたバッテリーの品番 と お預かりしたバッテリーの品番が異なる場合は、着払いで返品させて頂く事になります。
※本体が適合してもバッテリーの品番が異なる場合がございます。
※お客さま側の事由により、ご返送商品をお受け取りいただけない場合は、商品を破棄させていただくことがございます。
※ご注文の流れについてはこちらをご覧ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880