曜日別特売

ストレート形止水栓

ストレート形止水栓 - 大阪魂
(43件のレビュー)
仕様ストレートねじ径PJ1/2×Rc1/2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11104624-
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11104624-34591033K31-P4- ストレート形止水栓 KVK 34591033ストレート形止水栓KVK1個
1,998
税込2,198
メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:43
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11104624
2022-06-03
用途: 水道分岐の止水栓用として
建設業・工事業

たとえばTソケットを利用して分岐し、この止水栓を取り付ける場合、オスネジがテーパー形状になっていませんと水漏れを起こしますので注意が必要と思います。

対象商品 : 11104624
2022-08-03
用途: 水道工事
建設業・工事業

使用に全く問題ありません。
国内メーカー製の廉価版です。

対象商品 : 11104624
2022-06-20
用途: 水道工事

リーズナブルですが、質が良く問題なく使用できます。今後も活用したいです

対象商品 : 11104624
2022-06-03
用途: 水回りリフォーム工事に

価格がメーカー品の三分の一くらいかと思います。やすいので助かっています。

対象商品 : 11104624
2022-02-07
用途: 設備工事
まるちゃん飲食業

有名メーカーと何ら変わり無く、安くてしっかりした商品なので安心して次回からも注文させて頂きます。

対象商品 : 11104624
2021-05-18
用途: 温水便座取付時

以前の温水便座が故障したので取替を試みた。ところが、当時に取り外していたであろう止水栓が行方踏不明となったため、こちらの商品を代用。みごとに期待に応えてくれました。お安いので心配もありましたが、漏水もなくしっかり機能しています。

1が参考にしています
対象商品 : 11104624
2022-02-18
用途: 給水管工事
建設業・工事業

安くてたすかります。
商品もメーカー物と同等なので
問題なく取り付け出来ます。

対象商品 : 11104624
2021-05-19
用途: 水周り移設用
製造業

昨年水回りの移設で,凍結破裂を起こしたので水抜き用です。
問題なく使えました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
注文コード:11104633と11104606と11104624の3点の中でどれが5キロ以上の圧力に耐えれるか?
回答:
これらはすべて耐えられます。
対象商品:
11104624
1が参考にしています
2011-09-27

水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする