曜日別特売

工場用ビニールカーテンシート 防虫タイプ

工場用ビニールカーテンシート 防虫タイプ - KYORAKU(キョーラク)工場用ビニールカーテンシート 防虫タイプ - KYORAKU(キョーラク)工場用ビニールカーテンシート 防虫タイプ - KYORAKU(キョーラク)工場用ビニールカーテンシート 防虫タイプ - KYORAKU(キョーラク)工場用ビニールカーテンシート 防虫タイプ - KYORAKU(キョーラク)工場用ビニールカーテンシート 防虫タイプ - KYORAKU(キョーラク)
(4件のレビュー)

シート同士のベタ付き防止用リブを付加。湿度の高い工場内でも快適に使用できます。
EUの特定有害物質規定であるRoHS規格もクリアしています。
幅規格が既存品と同じ為、既設カーテンの金具を使用してシート交換が可能です。

用途
工場入り口のシャッター内部に。
シートシャッターの内側に。
食品工場の通路防虫に。
材質塩化ビニールイエロー長さ(m)30内容量1巻(30m)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36589804-2.0200
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
36589813-2.0300
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
11074524-1.8200
20,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
11074533-1.8300
30,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11074524-36589804-- 工場用ビニールカーテンシート 防虫タイプ KYORAKU(キョーラク) 36589804工場用ビニールカーテンシート 防虫タイプKYORAKU(キョーラク)1巻(30m)
22,980
税込25,278
厚みが1.8→2.0になります。
11074533-36589813-- 工場用ビニールカーテンシート 防虫タイプ KYORAKU(キョーラク) 36589813工場用ビニールカーテンシート 防虫タイプKYORAKU(キョーラク)1巻(30m)
33,980
税込37,378
厚みが1.8→2.0になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36589804
2019-11-19
用途: 外と加工場の入り口に使った
卸売・小売業

少し幅が狭い方が良かったが、安価なので思い切って使えます。

対象商品 : 36589813
2019-04-05
用途: 冷蔵庫の冷気放出防止。
アイ・ポーク株式会社製造業

冷蔵庫の冷気放出防止に使っていましたが業者に見積もり取ったら非情に高い見積もりだったので安くて助かりました。

対象商品 : 36589813
2014-10-30
用途: 工場入口のカーテンに使用

商品は非常に良かったです。はじめに透明シートを間違って注文してしまったけど電話にてキャンセルの対応をしていただきました。とてもよかったです。

対象商品 : 36589804
2014-06-24
用途: 防虫対策、通路の間仕切り

価格、ビニールカーテンの厚み、重さは満足していますが、臭気が2週間でも収まらない。倉庫内ですから臭いが充満しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする