EIGERTOOL(アイガーツール)
吸盤付バイス
材質
アルミダイキャスト
質量(kg)
1.2
高さ(mm)
170
最大口開き(mm)
60
口幅(mm)
75
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11076362
75mm
¥3,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください