曜日別特売

一般工作用平形水準器

一般工作用平形水準器 - 新潟理研測範(RSK)一般工作用平形水準器 - 新潟理研測範(RSK)一般工作用平形水準器 - 新潟理研測範(RSK)一般工作用平形水準器 - 新潟理研測範(RSK)
(1件のレビュー)

本体は上質鋳鉄製(FC25)で完全なシーズニングを施し、精密ラップ仕上げに依り高精度を保持しています。底面は平面及び、V面共精密仕上を施してあります。主として、機械組立等に用いられ一般工作用としては最適です。

用途機械組立等形状平形寸法H(mm)47感度0.02寸法W(mm)48主気泡管精度±2.0目盛以下V溝角度(°)150内容量1個
全8種類を絞り込む
質量(kg)
寸法L(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11123314150*0.021.3150
51,000
31,980
35,178(税込)
当日出荷
11123323200*0.021.7200
60,000
37,980
41,778(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月22日
11123332250*0.022.3250
68,000
45,980
50,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
11123341300*0.022.8300
77,000
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
20372643150*0.02(校正書・トレーサビリティ体系図付)1.3150
67,000
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20372652200*0.02(校正書・トレーサビリティ体系図付)1.7200
76,000
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20372668250*0.02(校正書・トレーサビリティ体系図付)2.3250
84,000
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20372677300*0.02(校正書・トレーサビリティ体系図付)2.8300
93,000
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11123314
2014-11-26
用途: 機械レベル出し

いいですね。金額と精度が気にいってます。高いレベルは反応がいいですが、わたしたちはこれで充分です。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする