ダイモドリル

ダイモドリル - シブヤ
電源(V)100仕様クラッチ機能内蔵、サーキットプロテクター内蔵、二重絶縁、新自在リング、ワンタッチハンドル、簡易防雨構造モーター周波数(Hz)50/60内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穿孔能力(mm)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
全ストローク(mm)
消費電力(W)
ねじサイズ
ベース奥行(mm)
ベース幅(mm)
付属品
全高(mm)
支柱角度
質量(kg)
最大入力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11077595TS-092(最大)12010003351200ピストンネジM27154119収納ケース、水処理パット(130mm)56440°8.1(モーター込)1800
130,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
11077604TS-132(最大)1608503481500ピストンネジM27205146収納ケース、水処理パット(130mm)60650°12.3(モーター込)2250
180,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
11077613TS-162(最大)1801000/7003481500ピストンネジM27205146収納ケース、水処理パット(130mm)60650°13.3(モーター込)2250
220,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
11077622TS-182(最大)2007004881700Aロットネジ217158水処理パット(180mm)80350°16.3(モーター込)2550
242,000
取扱い終了
11077631TS-252(最大)250900/4504881700Aロットネジ217158-80350°17.7(モーター込)2550
262,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11077595TS-09229822136TS095TS-092 ダイモドリル シブヤ 29822136ダイモドリルシブヤ1台
129,800
税込142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11077604TS-13229822145TS135TS-132 ダイモドリル シブヤ 29822145ダイモドリルシブヤ1台
189,800
税込208,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11077613TS-16229822154TS165TS-162 ダイモドリル シブヤ 29822154ダイモドリルシブヤ1台
219,800
税込241,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする