TS-252 ダイモドリル シブヤ 11077631 TS-252 ダイモドリル シブヤ 11077631 TS-252 ダイモドリル シブヤ 11077631

ダイモドリル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11077631 品番TS-252
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥262,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
穿孔能力(mm)(最大)250 無負荷回転数(min-1[r.p.m])900/450 全ストローク(mm)488 電源(V)100 消費電力(W)1700 ねじサイズAロットネジ ベース奥行(mm)217 ベース幅(mm)158 全高(mm)803 仕様クラッチ機能内蔵、サーキットプロテクター内蔵、二重絶縁、新自在リング、ワンタッチハンドル、簡易防雨構造モーター 支柱角度50° 質量(kg)17.7(モーター込) 周波数(Hz)50/60 最大入力(W)2550 トラスコ品番290-2001

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする