曜日別特売

スライドマルノコ

スライドマルノコ - マキタ
(1件のレビュー)

角材や板材のあわせや寸法取りが高精度にきれいに仕上がります。

仕様
右5°傾斜機能付、ブレーキ付
集じん機接続可能、キャリングハンドル付
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)
ノコ刃傾斜0°(直角)/50×312、60×275(当て木20mm)
ノコ刃傾斜左45°/35×312、45×275(当て木20mm)
ノコ刃傾斜右5°/40×312、50×275(当て木20mm)
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°
ノコ刃傾斜0°(直角)/50×220、60×190(当て木15mm)
ノコ刃傾斜左45°/35×220、45×190(当て木15mm)
付属品チップソー(A-19794)、ボックスレンチ10、バイスアッセンブリ(たて)、ダストバック、ホルダ金具、三角定規質量(kg)12.3対応材質木工用本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×670×458カーボンブラシ呼び番号322切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)ノコ刃傾斜0°(直角)/60×150(当て木10mm)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
回転数(min-1[r.p.m])
電源(V)
ノコ刃外径(Φmm)
コード長さ(m)
ノコ刃内径(Φmm)
電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11077647M24410506000単相100190(使用できる外径刃物/180~190)52011
70,900
53,980
59,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11077647
2024-07-21
用途: ビニールハウスの中に棚板切断に使用
その他業種

価格はまずまずかな、機能的には大満足している
DIYでは欠かせないアイテムと思います
角度切りでは縦横に正確な切断で思い通りの加工が出来る事で益々、DIYの意欲が湧いてきます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライド丸ノコの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/slidecircularsaw_howtouse/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レシプロソー(パイプソー)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/444/
2022-10-12

丸ノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする