曜日別特売
M244 スライドマルノコ マキタ 11077647

スライドマルノコ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
11077647
品番
M244
参考基準価格(税別)¥85,100販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980

角材や板材のあわせや寸法取りが高精度にきれいに仕上がります。

仕様
右5°傾斜機能付、ブレーキ付
集じん機接続可能、キャリングハンドル付
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)
ノコ刃傾斜0°(直角)/50×312、60×275(当て木20mm)
ノコ刃傾斜左45°/35×312、45×275(当て木20mm)
ノコ刃傾斜右5°/40×312、50×275(当て木20mm)
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°
ノコ刃傾斜0°(直角)/50×220、60×190(当て木15mm)
ノコ刃傾斜左45°/35×220、45×190(当て木15mm)
消費電力(W)
1050
回転数(min-1[r.p.m])
6000
電源(V)
単相100
ノコ刃外径(Φmm)
190(使用できる外径刃物/180~190)
コード長さ(m)
5
ノコ刃内径(Φmm)
20
電流(A)
11
付属品
チップソー(A-19794)、ボックスレンチ10、バイスアッセンブリ(たて)、ダストバック、ホルダ金具、三角定規
質量(kg)
12.3
対応材質
木工用
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
430×670×458
カーボンブラシ呼び番号
322
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)
ノコ刃傾斜0°(直角)/60×150(当て木10mm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11077647
2024-07-21
用途: ビニールハウスの中に棚板切断に使用
その他業種

価格はまずまずかな、機能的には大満足している
DIYでは欠かせないアイテムと思います
角度切りでは縦横に正確な切断で思い通りの加工が出来る事で益々、DIYの意欲が湧いてきます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライド丸ノコの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/slidecircularsaw_howtouse/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レシプロソー(パイプソー)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/444/
2022-10-12

丸ノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする