BBKテクノロジーズ
ピンクレディマニホールドキット
3つのOリングからなるシール性の高いピストンバルブを採用した信頼性の高いR-410A専用のマニホールドです。ハンドルも大きく握りやすく大変扱いやすくなっています。
冷媒の種類
R410A/R32
付属品
5/16チャージングホース90cm×3本、ケース
トラスコ品番
288-2515
接続口径
5/16フレア
質量(kg)
2.305
常用圧力(MPa)
(チャージングホース)5.5
破裂圧力(MPa)
(チャージングホース)27.5
高圧圧力計(MPa)
-0.1~5.3
ゲージ径(Φmm)
68
低圧連成計(MPa)
-0.1~3.8
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11078015
410-PMK
¥
30,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る