曜日別特売

S型スリーブ

S型スリーブ - 東神電気S型スリーブ - 東神電気S型スリーブ - 東神電気S型スリーブ - 東神電気S型スリーブ - 東神電気
(3件のレビュー)
用途高低圧架空配線において、張力のかかる銅線どうしでの接続に御使用下さい。種類裸圧着スリーブスリーブ形状S形スリープ材質(本体)JIS H31000(1986) 銅及び銅合金の板及び条 C1020Rスズメッキ仕様(捻回数)2内容量1箱(100個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法t(mm)
適合電線径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11107914CTS-1.6451.93.00.51.6
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
11107923CTS-2.0502.43.70.62.0
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
11107932CTS-2.6603.04.90.72.6
オープン
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
返品不可
11107941CTS-3.2753.65.90.83.2
オープン
9,698
10,668(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11107914
2023-11-07
用途: がいし引き
令和設備設計株式会社建設業・工事業

初めて使いましたがなかなか難しいですね
師匠は簡単に使ってたのに・・・・

対象商品 : 11107914
2016-06-23
用途: 電気工事
近藤設備設計室

はやいい対応で、満足してます。

対象商品 : 11107923
2016-08-16
用途: 電気工事用
電気・ガス・熱供給・水道業

いまだに手に入るとは思っていなかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

圧着スリーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする