新ダイワ
ハンディタイプバンドソー
既設材切断に便利なハンディタイプ。
ノコ刃周速(m/min)
高速80、低速55
最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)
120
最大切断サイズ(角90°)(mm)
115
最大切断サイズ(矩形90°)(mm)
120×115
電源(V)
単相 100
電流(A)
7.0
コード長さ(m)
2.5
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
500×220×225
付属品
ノコ刃(NF18山/インチ)
定格出力(W)
650
本体質量(kg)
6.5
ノコ刃長さ(mm)
1140
トラスコ品番
290-2010
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11079722
RBH-120
¥
137,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません