曜日別特売

CoroMill(R) 790 フライス加工用チップ

CoroMill(R) 790 フライス加工用チップ - サンドビックCoroMill(R) 790 フライス加工用チップ - サンドビックCoroMill(R) 790 フライス加工用チップ - サンドビックCoroMill(R) 790 フライス加工用チップ - サンドビックCoroMill(R) 790 フライス加工用チップ - サンドビック
全26種類を絞り込む
材質
26種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法bs(mm)
寸法iW(mm)
寸法l(mm)
寸法la(mm)
寸法rε(mm)
寸法s(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60685055R790-160405PH-NL H13A1箱(10個)------H13A
48,200
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
11093415R790-160405PH-NM H13A1箱(10個)11120160.54H13A
48,200
38,980
42,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
11093424R790-160408PH-NM H13A1箱(10個)11120160.84H13A
48,200
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
60685064R790-160416PH-NL H13A1箱(10個)------H13A
48,200
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
11093433R790-160416PH-NM H13A1箱(10個)11120161.64H13A
48,200
38,980
42,878(税込)
翌日出荷
返品不可
60685073R790-160420PH-NL H13A1箱(10個)------H13A
48,200
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
11093442R790-160420PH-NM H13A1箱(10個)111201624H13A
48,200
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
60685082R790-160424PH-NL H13A1箱(10個)------H13A
48,200
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
11093451R790-160424PH-NM H13A1箱(10個)11120162.44H13A
48,200
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
60685091R790-160431PH-NL H13A1箱(10個)------H13A
48,200
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
11093467R790-160431PH-NM H13A1箱(10個)11120163.14H13A
48,200
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
60685107R790-160440PH-NL H13A1箱(10個)------H13A
48,200
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
11093476R790-160440PH-NM H13A1箱(10個)111201644H13A
48,200
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
60685116R790-160450PH-NL H13A1箱(10個)------H13A
48,200
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
60690752R790-160408PH-PL 10101箱(10個)------1010
63,700
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
11093485R790-160450PH-NM H13A1箱(10個)-11201654H13A
48,200
38,980
42,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
11093494R790-220505PH-NM H13A1箱(10個)11629220.55H13A
64,200
49,980
54,978(税込)
当日出荷
返品不可
60690761R790-220508PH-PL 10101箱(10個)------1010
84,800
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
11093503R790-220508PH-NM H13A1箱(10個)11629220.85H13A
64,200
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
11093512R790-220516PH-NM H13A1箱(10個)11629221.65H13A
64,200
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
11093521R790-220520PH-NM H13A1箱(10個)116292225H13A
64,200
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
11093537R790-220531PH-NM H13A1箱(10個)11629223.15H13A
64,200
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
11093546R790-220540PH-NM H13A1箱(10個)116292245H13A
64,200
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
11093555R790-220550PH-NM H13A1箱(10個)116292255H13A
64,200
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
11093564R790-220564PH-NM H13A1箱(10個)-1629226.45H13A
64,200
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
89666264R790-220531PH-NM H13A1セット(10個)-------
59,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89666264R790-220531PH-NM H13A11093537R790-220531PH-NM H13AR790-220531PH-NM H13A CoroMill(R) 790 フライス加工用チップ サンドビック 11093537CoroMill(R) 790 フライス加工用チップサンドビック1箱(10個)
49,980
税込54,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする