曜日別特売

軸付フラップ金具無し(6mm軸)

軸付フラップ金具無し(6mm軸) - ムラコ

最大の特長はフラップホイールの上下の金具が無いのでワークに当たって傷つけることがありません。
内面、曲面、平面、あらゆる研磨に使用できます。放熱効果が大きく加工物の焼けが少ない。
常に新しい砥粒面で研磨できる自生作用があり安定した研磨力が得られます。ワークへの形状によくなじみます。

材質
アルミナ砥材の研磨布
(軸)綿材(S45C)、ユニクロメッキ
用途鉄、ステンレスの研削研磨。塗装前の研磨。傷取り。パイプの内面研磨。さび落とし等。砥材アルミナ質量(g)25最高回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)40内容量1箱(10個)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
外径(Φmm)
軸径(Φmm)
幅(mm)
適合材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11094641KN2525-404025625鉄、ステンレス
7,000
5,798
6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
11094657KN2525-606025625鉄、ステンレス
7,000
5,798
6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
11094666KN2525-808025625鉄、ステンレス
7,000
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
11094675KN2525-10010025625鉄、ステンレス
7,000
5,798
6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
11094684KN2525-12012025625鉄、ステンレス
7,000
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
11094693KN2525-18018025625鉄、ステンレス
7,000
5,798
6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
11094702KN2525-24024025625鉄、ステンレス
7,000
5,798
6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
11094711KN2525-40040025625鉄、ステンレス
7,000
5,798
6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする