曜日別特売

ステンレス製 U型フード付ガラリ

ステンレス製 U型フード付ガラリ - 宇佐美工業ステンレス製 U型フード付ガラリ - 宇佐美工業ステンレス製 U型フード付ガラリ - 宇佐美工業ステンレス製 U型フード付ガラリ - 宇佐美工業ステンレス製 U型フード付ガラリ - 宇佐美工業ステンレス製 U型フード付ガラリ - 宇佐美工業ステンレス製 U型フード付ガラリ - 宇佐美工業ステンレス製 U型フード付ガラリ - 宇佐美工業
(20件のレビュー)

防虫網付(ステンレス製)のU型フードガラリです。
自然給排気口を被う深型フードです。
強風時の雨水の浸入を軽減します。

材質(本体・ガラリ・フード・水切板)SUS304厚さ(mm)(本体、ガラリ、水切板、フード)t0.5、(金網)t0.29メッシュ(金網)12M内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
種類
呼び径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11099654UK-UGEN100S-HL175971118650---U型フード付ガラリ100
2,400
1,098
1,208(税込)
当日出荷
11099663UK-UGEN150S-HL23014516013060---U型フード付ガラリ150
4,400
2,698
2,968(税込)
当日出荷
86955242UK-UGEN75S-HL138738466441945117U型フード付ガラリ75
2,360
1,198
1,318(税込)
当日出荷
86955251UK-UGEN75S-MG138738466441945117U型フード付ガラリ75
2,760
1,698
1,868(税込)
当日出荷
86955267UK-UGEN100S-MG1759711186502258157U型フード付ガラリ100
2,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
86955276UK-UGEN150S-MG230145160130602562207U型フード付ガラリ150
5,000
2,798
3,078(税込)
当日出荷
86955285UK-UGEN200S-MG310195211178753083275U型フード付ガラリ200
17,600
7,998
8,798(税込)
当日出荷
58934565UK-UGEN75S-HL13873846644----75
2,120
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
58934565UK-UGEN75S-HL86955242UK-UGEN75S-HLUK-UGEN75S-HL ステンレス製 U型フード付ガラリ 宇佐美工業 86955242ステンレス製 U型フード付ガラリ宇佐美工業1個
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11099654
2022-11-15
用途: 換気

フードの耳の部分が、もう少し(最低でも5mm)あれば良かったです。

対象商品 : 86955242
2022-01-24
用途: 自宅の交換
建設業・工事業

注文から到着も早く、そして最安値!とても満足です。

対象商品 : 11099654
2021-03-20
用途: 換気工事
小杉建設建設業・工事業

深型の為 吹き込みもなさそう。安心して設置しました。

対象商品 : 11099663
2020-08-19
用途: コンテナの換気用に設置

外観として仕上げがきれいでした。また、金網がついていることに加え、内部に水きりのプレートが設置してあり、雨水の侵入を防ぐことが期待できます。

2が参考にしています
対象商品 : 11099654
2020-08-03
用途: 板金工事既存のフード交換
松本板金

塗装が綺麗で重厚感あります。
板金の厚みが薄い感じがします。
取付穴も使用しな時でも塞がって美しく仕上がりました・

対象商品 : 11099654
2020-08-12
用途: 空調装置
武村工務店建設業・工事業

水切りが付いていてかべに染みが付きにくいので良い。

1が参考にしています
対象商品 : 11099654
2019-09-08
用途: 外部フードの付け替え
おうちの直し 修理の便利屋 かとう

コウモリが入るので 網のあるのに変えてほしい というので使用。まず横にビス用の穴が開いてるのがいい。 今までの付いてたものとビス穴がかぶるかと思ったが メーカーごとに穴位置が違うので 一回でうまくいった。
モノタロウブランドで安いのがあるが よほどでない限り こちらを使うだろうな。

2が参考にしています
対象商品 : 86955267
2018-10-09
用途: ハウス製作時、
川上興業建設業・工事業

ミニハウス製作に自然通気孔として購入、取り付けしました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
防虫網は付いていますか?
回答:
宇佐美工業 ステンレス製 U型フード付ガラリ UK-UGEN100S-HL は防虫網は付いて下ります。
対象商品:
11099654
1が参考にしています
2013-01-18

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする