電工レンチハンマー

電工レンチハンマー - マーベル電工レンチハンマー - マーベル電工レンチハンマー - マーベル電工レンチハンマー - マーベル
(1件のレビュー)

3/8インチナットの締付けもできる多用途ハンマー
モンキーレンチが使用可能
200mmの深さまで締付け可能(T-1501は300mmまで)
握りやすいソフトグリップ

種類電工ハンマー主な用途電気・設備工事用内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
材質(柄部)
タイプ
質量(g)
締付け能力(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11099837T-1501S255--430200
5,700
4,498
4,948(税込)
当日出荷
35204504T-1501315--480300
5,700
4,498
4,948(税込)
当日出荷
35204513T-1504S255ジュラルミン製軽量タイプ375200
5,700
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
35204522T-1502S255-玄翁タイプ480200
3,800
取扱い終了
35204531T-1505S255ジュラルミン製軽量タイプ425200
3,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35204513
2016-10-09
用途: 釘を打つのに
農・林・水産業

この電工ハンマーは、すべて、考えて買った。まず、重さ、次に後ろに17のレンチが付いているか、次に長さはどれぐらいかなどを考えて買った。値段は、ちょうどいいかなあと思った。すこし、満足した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする