オフセット型砥石セバグリーン

オフセット型砥石セバグリーン - トーケンオフセット型砥石セバグリーン - トーケンオフセット型砥石セバグリーン - トーケン

フレキシブル砥石でありながら、耐久性と研削力を併せ持つパットレス構造!
ジルコニア砥石と独自製法でソフトに使えハードに削ります。
弾性オフセット砥石としての使用が可能!
中間研削から研磨、軟鉄からステンレスまでマルチに使える新設計の砥石です。
パットレスの強い腰がフレキシブル砥石において最大限研削力と耐久性を発揮します。

用途鉄・ステンレス鋼(難削材)両用厚さ(mm)3砥材AZ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(Φmm)105適合材鉄・ステンレス鋼内容量1箱(25枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11102831SG-3AZ3636335-855168
オープン
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
11102847SG-3AZ4646335-856964
オープン
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
11102856SG-3AZ6060335-857761
オープン
6,698
7,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
11102865SG-3AZ8080335-858563
オープン
6,698
7,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
11102874SG-3AZ120120335-854262
オープン
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする