曜日別特売

切断砥石小次郎

切断砥石小次郎 - トーケン切断砥石小次郎 - トーケン切断砥石小次郎 - トーケン

巌流の耐久性・切れ味!
鉄工・ステンレス両方OK!
両面補強

粒度46厚さ(mm)1.6砥材AZ穴径(Φmm)15硬度R外径(Φmm)105最高使用周速度(m/s)80
注意
※砥石カバーを取り付けること。保護メガネ・防塵マスクを着用すること。
※最高速度以下で使用すること。適正なフランジを使用すること。砥石側面の使用禁止。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34963661RA-105KO-501箱(60枚)355-8568
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
返品不可
22347327RA-105KO1箱(10枚)311-0346
オープン
2,990
3,289(税込)
当日出荷
11102822RA-105KO1箱(10枚)311-0346
3,100
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11102822RA-105KO22347327RA-105KORA-105KO 切断砥石小次郎 トーケン 22347327切断砥石小次郎トーケン1箱(10枚)
2,990
税込3,289
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする