曜日別特売

ジョイントボックス JB-WG シリーズ (めねじ仕様)

ジョイントボックス JB-WG シリーズ (めねじ仕様) - オーム電機[配線パーツ]ジョイントボックス JB-WG シリーズ (めねじ仕様) - オーム電機[配線パーツ]ジョイントボックス JB-WG シリーズ (めねじ仕様) - オーム電機[配線パーツ]ジョイントボックス JB-WG シリーズ (めねじ仕様) - オーム電機[配線パーツ]ジョイントボックス JB-WG シリーズ (めねじ仕様) - オーム電機[配線パーツ]ジョイントボックス JB-WG シリーズ (めねじ仕様) - オーム電機[配線パーツ]ジョイントボックス JB-WG シリーズ (めねじ仕様) - オーム電機[配線パーツ]
(1件のレビュー)

めねじ仕様で各種コネクタに対応。作業性、保守性を重視。

用途フレキ配線・センサ線の中継ボックスに。定格電圧(V)AC/DC300定格電流(A)15タイプ耐油性材質(本体)ナイロン66使用温度範囲(℃)-25~80 ※氷結なき事取付ねじ(コネクタ)CTG16端子ねじM3×8 フリータンシねじ適合キャプコンOA-W1606(Φ4~6)、OA-W1608(Φ6~8)、OA-W1609(Φ7~9)、OA-W1611(EΦ9~11)、OA-W1613(Φ11~13)適合圧着端子Y1.25-3、Y1.25-3.5適合電線(mm2)(公称断面積)1.25以下特性耐油内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
極数
適合コネクタ外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11106532JB-WG307(端子台)7P35.5以下
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
11106724JB-WG305(端子台)5P33.0以下
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
11133403JB-WG311(端子台)11P35.5以下
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11106532
2019-04-11
用途: 屋外機器制御線
建設業・工事業

屋外機器の可動部に繋がる制御線は動く部分だけが傷むので、全部交換しなくても良いようにする縁切りの為に固定部分との境目に使用してみました。
同社のキャプコン(ケーブル用防水コネクタ)と組み合わせることができるので便利です。
満足ではなくやや満足とした理由は、制御・信号線用ならばこのサイズの端子台で許容電流は足りるのだが結線作業をするのには狭いという点です。
何もかもコンパクト化の方向性ではなく、端子台のサイズは同じだけどケースが大きめのゆったりタイプ(結線がしやすい)も今後作ってくれたらうれしいです。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする