曜日別特売

支線用巻付グリップ 玉碍子用

支線用巻付グリップ 玉碍子用 - 東神電気支線用巻付グリップ 玉碍子用 - 東神電気支線用巻付グリップ 玉碍子用 - 東神電気支線用巻付グリップ 玉碍子用 - 東神電気
(2件のレビュー)
材質
(素線)JIS G3506(1980)硬鋼線材 SWRH62B 亜鉛メッキ
(摩擦増加材)JIS R6111(1974)人造研削材
用途玉碍子用適合電力用規格C-403支線用巻付グリップ寸法D(mm)65内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
鋼撚線(mm2 )
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11107616SGD8(玉碍子用)3808
オープン
268
295(税込)
翌々日出荷
返品不可
11107652SGD55(玉碍子用)75055
オープン
779
857(税込)
翌日出荷
返品不可
11107625SGD14(玉碍子用)46014
オープン
299
329(税込)
当日出荷
返品不可
11107634SGD22(玉碍子用)57022
オープン
399
439(税込)
当日出荷
11107643SGD38(玉碍子用)66038
オープン
539
593(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11107634
2017-08-18
用途: 設備の倒壊防止
建設業・工事業

屋外で使用するものなのに、親切丁寧な梱包輸送に驚きました。

対象商品 : 11107616
2015-10-10
用途: 架空配線
J・E・D・I建設業・工事業

架空配線で使用しました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする