東神電気
支線用巻付グリップ 木柱用
材質
(素線)JIS G3506(1980)硬鋼線材 SWRH62B 亜鉛メッキ
(摩擦増加材)JIS R6111(1974)人造研削材
用途
木柱用
適合
電力用規格C-403支線用巻付グリップ
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(mm)
鋼撚線(mm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11107661
SGD8(木柱用)
350
180
8
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
翌日出荷
返品不可
11107677
SGD14(木柱用)
650
180
14
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
翌日出荷
返品不可
11107686
SGD22(木柱用)
870
180
22
オープン
¥
558
¥
614
(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
11107695
SGD37(木柱用)
980
190
38
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
750
/
税込
¥
825
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300