曜日別特売

600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形(200Vタイプ エコ電線) 単線

600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形(200Vタイプ エコ電線) 単線 - 富士電線工業600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形(200Vタイプ エコ電線) 単線 - 富士電線工業

大型家電機器の普及により、200Vの回路配線が増加しています。200V回路の配線が一目で判るので、従来の回路と区別でき、保守を行う際にも役立ちます。

用途200V回路配線用としてご使用いただけます。種類電力ケーブル芯数(C)3全長(m)100シース厚(mm)1.5規格JIS C 3342絶縁体厚さ(mm)0.8定格温度(℃)75導体単線
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
導体外径(Φmm)
許容電流(A)
仕上外径(Φmm)
周囲温度(℃)
定格電圧(V)
適合規格
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11123673EM-EEF200V1.6mmx3C1巻(100m)1.6206.2×12.6-600<PS>E8.92115/km
オープン
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
返品不可
11123682EM-EEF200V2.0mmx3C1巻(100m)2266.6×13.8-600<PS>E5.65155/km
オープン
42,980
47,278(税込)
翌日出荷
返品不可
11127995EM-EEF200V2.0mmx3C1巻2266.6×13.840200-5.65155/km
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする