曜日別特売

EM-IE(単線) 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(IVタイプ エコ電線)

EM-IE(単線) 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(IVタイプ エコ電線) - フジクラ・ダイヤケーブルEM-IE(単線) 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(IVタイプ エコ電線) - フジクラ・ダイヤケーブルEM-IE(単線) 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(IVタイプ エコ電線) - フジクラ・ダイヤケーブル

耐熱性ポリエチレン絶縁体は、ビニル(比重約1.4)との比重分別が可能な軽比重(約1.1)のため、リサイクルがしやすくなっています。着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。可とう性は、従来電線と同等です。許容電流が約22%UPします。耐寒性は-50℃です。

種類電力ケーブル全長(m)300JIS規格JIS C 3612試験電圧(V/1分)1500種別単線絶縁体厚さ(mm)0.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50定格電圧(V)600 60℃適合規格<PS>E内容量1巻(300m)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
導体外径(Φmm)
概算質量(kg/km)
仕上外径(Φmm)
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11123393EM-IE/F1.6mm赤1.625約3.28.92(最大)
オープン
42,980
47,278(税込)
翌日出荷
返品不可
11123402EM-IE/F2.0mm赤225約3.65.65(最大)
オープン
63,980
70,378(税込)
翌日出荷
返品不可
11123411EM-IE/F1.6mm白1.625約3.28.92(最大)
オープン
42,980
47,278(税込)
翌日出荷
返品不可
11123427EM-IE/F2.0mm白225約3.65.65(最大)
オープン
63,980
70,378(税込)
翌日出荷
返品不可
11123436EM-IE/F1.6mm黒1.636約3.28.92(最大)
オープン
46,980
51,678(税込)
翌日出荷
返品不可
11123445EM-IE/F2.0mm黒236約3.65.65(最大)
オープン
63,980
70,378(税込)
翌日出荷
返品不可
11123454EM-IE/F1.6mm緑1.636約3.28.92(最大)
オープン
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
11123463EM-IE/F2.0mm緑236約3.65.65(最大)
オープン
63,980
70,378(税込)
翌日出荷
返品不可
34656632EM-IE/F1.6mm青1.625約3.28.92(最大)
オープン
44,980
49,478(税込)
61日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする