曜日別特売

ハンドクランプ(金属製)

ハンドクランプ(金属製) - E-Valueハンドクランプ(金属製) - E-Valueハンドクランプ(金属製) - E-Value
(21件のレビュー)
用途木工作業、模型工作などの接着固定作業に種類スプリングクランプ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最大口開き(mm)
全長(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11107047BHC-10025約10022
オープン
259
285(税込)
当日出荷
11107056BHC-15040約150-
オープン
439
483(税込)
当日出荷
11107065BHC-22570約225-
オープン
779
857(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11107065
2022-01-05
用途: 木材の固定に

挟む力は、良いです。先端の部分が使用回数多くなると、切れてしまいます。先端のカバー部材の換えだけ有ると良いのですが

2が参考にしています
対象商品 : 11107056
2021-02-28
用途: 仮留め等
製造業

思ってたよりもバネが強力でしたが、ゴムのおかげで滑りづらくなっており、期待通りの働きをしてくれました。

対象商品 : 11107065
2021-02-20
用途: 丸のこガイド固定用等
その他業種

自作の丸のこガイドの固定用等厚みのない材固定に使ってます

対象商品 : 11107065
2020-08-02
用途: 溶接時。
カジコジ製造業

クーポンが出たので、
気持ちも大きくなってまとめって色々買いました。
送られて来た時は「こんなデッカイのは使わない!」って通販アルアル失態だと思っていましたが、先日、分厚い鋼材同士の溶接時に大変役に立ちました。挟む強度も軽く過ぎず強過ぎず、位置決めの微調整も容易に出来て大変便利です。
色んなサイズは必要だと痛感しました。

1が参考にしています
対象商品 : 11107047
2020-06-27
用途: アルミ板をグラインダーで切断する時に押さえに利用。

口開きサイズ7㎝、4㎝、2.5㎝の3種類あり。それぞれテーブル(またはベンチ)に押さえるため利用。ネジ撒き式クランプで留めるのが最もきつく堅く締められるがハンドクランプの方が着脱が簡易で作業に役立つ。

対象商品 : 11107047
2019-12-11
用途: ボディーカバーの風対策
自動車・二輪車・自転車関連業

挟む力は強い方だと思います。この値段なら買って正解!

1が参考にしています
対象商品 : 11107056
2019-05-15
用途: 加工したフィルムを鉄枠に立て掛けるときに使用しています。強度もあり使い易いです。今後も使用すると思います。
株式会社徳正合板製造業

今作業しているものにピッタリなので精度的な改善点はありませんが、数を多く使うので値段が安くなればいいなと思います。

対象商品 : 11107047
2018-01-27
用途: 現場での溶接作業時 養生シートを固定するのに使用
株式会社ケンゾウ鐵工

つかみの強さ、及びくわえ代 バランスよく、そして大きさも小さい為、がさばらずに使えて助かりました。コスパも満足でした。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワンタッチクランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/059/
2022-10-12

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする