ストレートエジェクタピンEP(SACM645)

ストレートエジェクタピンEP(SACM645) - CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)
材質SACM645硬度表面:900HV~ 内部:28~32HRC内容量1本
189件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
寸法T(mm)
寸法H(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11109174EP3-1501503(-0.01~-0.02)4(0~-0.05)6(0~-0.3)
155
取扱い終了
返品不可
代替品有
11109637EP6-2002006(-0.01~-0.02)6(0~-0.05)10(0~-0.3)
210
取扱い終了
返品不可
代替品有
11109025EP1.5-1001001.5(-0.01~-0.02)4(0~-0.05)4(0~-0.3)
185
取扱い終了
返品不可
11109034EP1.5-1501501.5(-0.01~-0.02)4(0~-0.05)4(0~-0.3)
210
取扱い終了
返品不可
11109043EP1.5-2002001.5(-0.01~-0.02)4(0~-0.05)4(0~-0.3)
250
取扱い終了
返品不可
11109052EP2-1001002(-0.01~-0.02)4(0~-0.05)6(0~-0.3)
180
取扱い終了
返品不可
11109061EP2-1501502(-0.01~-0.02)4(0~-0.05)6(0~-0.3)
205
取扱い終了
返品不可
11109077EP2-2002002(-0.01~-0.02)4(0~-0.05)6(0~-0.3)
230
取扱い終了
返品不可
11109086EP2-2502502(-0.01~-0.02)4(0~-0.05)6(0~-0.3)
270
取扱い終了
返品不可
11109095EP2.5-1001002.5(-0.01~-0.02)4(0~-0.05)6(0~-0.3)
145
取扱い終了
返品不可
11109104EP2.5-1501502.5(-0.01~-0.02)4(0~-0.05)6(0~-0.3)
160
取扱い終了
返品不可
11109113EP2.5-2002002.5(-0.01~-0.02)4(0~-0.05)6(0~-0.3)
175
取扱い終了
返品不可
11109122EP2.5-2502502.5(-0.01~-0.02)4(0~-0.05)6(0~-0.3)
190
取扱い終了
返品不可
11109131EP2.5-3003002.5(-0.01~-0.02)4(0~-0.05)6(0~-0.3)
215
取扱い終了
返品不可
11109147EP2.5-3503502.5(-0.01~-0.02)4(0~-0.05)6(0~-0.3)
295
取扱い終了
返品不可
11109156EP2.5-4004002.5(-0.01~-0.02)4(0~-0.05)6(0~-0.3)
355
取扱い終了
返品不可
11109165EP3-1001003(-0.01~-0.02)4(0~-0.05)6(0~-0.3)
140
取扱い終了
返品不可
11109183EP3-2002003(-0.01~-0.02)4(0~-0.05)6(0~-0.3)
170
取扱い終了
返品不可
11109192EP3-2502503(-0.01~-0.02)4(0~-0.05)6(0~-0.3)
185
取扱い終了
返品不可
11109201EP3-3003003(-0.01~-0.02)4(0~-0.05)6(0~-0.3)
210
取扱い終了
返品不可
11109217EP3-3503503(-0.01~-0.02)4(0~-0.05)6(0~-0.3)
230
取扱い終了
返品不可
11109226EP3-4004003(-0.01~-0.02)4(0~-0.05)6(0~-0.3)
260
取扱い終了
返品不可
11109235EP3.5-1001003.5(-0.01~-0.02)4(0~-0.05)7(0~-0.3)
145
取扱い終了
返品不可
11109244EP3.5-1501503.5(-0.01~-0.02)4(0~-0.05)7(0~-0.3)
160
取扱い終了
返品不可
11109253EP3.5-2002003.5(-0.01~-0.02)4(0~-0.05)7(0~-0.3)
180
取扱い終了
返品不可
11109262EP3.5-2502503.5(-0.01~-0.02)4(0~-0.05)7(0~-0.3)
195
取扱い終了
返品不可
11109271EP3.5-3003003.5(-0.01~-0.02)4(0~-0.05)7(0~-0.3)
225
取扱い終了
返品不可
11109287EP3.5-3503503.5(-0.01~-0.02)4(0~-0.05)7(0~-0.3)
245
取扱い終了
返品不可
11109296EP3.5-4004003.5(-0.01~-0.02)4(0~-0.05)7(0~-0.3)
275
取扱い終了
返品不可
11109305EP4-1001004(-0.01~-0.02)6(0~-0.05)8(0~-0.3)
145
取扱い終了
返品不可
11109314EP4-1501504(-0.01~-0.02)6(0~-0.05)8(0~-0.3)
160
取扱い終了
返品不可
11109323EP4-2002004(-0.01~-0.02)6(0~-0.05)8(0~-0.3)
180
取扱い終了
返品不可
11109332EP4-2502504(-0.01~-0.02)6(0~-0.05)8(0~-0.3)
195
取扱い終了
返品不可
11109341EP4-3003004(-0.01~-0.02)6(0~-0.05)8(0~-0.3)
225
取扱い終了
返品不可
11109357EP4-3503504(-0.01~-0.02)6(0~-0.05)8(0~-0.3)
245
取扱い終了
返品不可
11109366EP4-4004004(-0.01~-0.02)6(0~-0.05)8(0~-0.3)
275
取扱い終了
返品不可
11109375EP4-4504504(-0.01~-0.02)6(0~-0.05)8(0~-0.3)
320
取扱い終了
返品不可
11109384EP4-5005004(-0.01~-0.02)6(0~-0.05)8(0~-0.3)
415
取扱い終了
返品不可
11109393EP4-5505504(-0.01~-0.02)6(0~-0.05)8(0~-0.3)
515
取扱い終了
返品不可
11109402EP4.5-1001004.5(-0.01~-0.02)6(0~-0.05)8(0~-0.3)
155
取扱い終了
返品不可
11109411EP4.5-1501504.5(-0.01~-0.02)6(0~-0.05)8(0~-0.3)
175
取扱い終了
返品不可
11109427EP4.5-2002004.5(-0.01~-0.02)6(0~-0.05)8(0~-0.3)
190
取扱い終了
返品不可
11109436EP4.5-2502504.5(-0.01~-0.02)6(0~-0.05)8(0~-0.3)
215
取扱い終了
返品不可
11109445EP4.5-3003004.5(-0.01~-0.02)6(0~-0.05)8(0~-0.3)
240
取扱い終了
返品不可
11109454EP4.5-3503504.5(-0.01~-0.02)6(0~-0.05)8(0~-0.3)
270
取扱い終了
返品不可
11109463EP4.5-4004004.5(-0.01~-0.02)6(0~-0.05)8(0~-0.3)
305
取扱い終了
返品不可
11109472EP4.5-4504504.5(-0.01~-0.02)6(0~-0.05)8(0~-0.3)
345
取扱い終了
返品不可
11109481EP4.5-5005004.5(-0.01~-0.02)6(0~-0.05)8(0~-0.3)
440
取扱い終了
返品不可
11109497EP4.5-5505504.5(-0.01~-0.02)6(0~-0.05)8(0~-0.3)
550
取扱い終了
返品不可
11109506EP5-1001005(-0.01~-0.02)6(0~-0.05)9(0~-0.3)
155
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11109174EP3-15037718414EN3-150EP3-150 ストレートエジェクタピンEN(SKD61) CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業) 37718414ストレートエジェクタピンEN(SKD61)CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)1本
199
税込219
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11109637EP6-20037718834EN6-200EP6-200 ストレートエジェクタピンEN(SKD61) CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業) 37718834ストレートエジェクタピンEN(SKD61)CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)1本
339
税込373
材質に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エジェクタ関連部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする