曜日別特売

ビニルコード(単心)

ビニルコード(単心) - KHDビニルコード(単心) - KHDビニルコード(単心) - KHDビニルコード(単心) - KHDビニルコード(単心) - KHDビニルコード(単心) - KHDビニルコード(単心) - KHDビニルコード(単心) - KHD
(1件のレビュー)

耐水性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。

用途
屋内で使用する300V以下の小型電気器具に。
電気器具内のリード線として。
全長(m)200種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300以下 60℃芯数(C)1絶縁体厚さ(mm)0.8内容量1巻(200m)
全43種類を絞り込む
導体公称断面積(mm2)
導体外径(Φmm)
43種類すべて表示中
注文コード
品番
導体公称断面積(mm2)
導体外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11130131VSF0.5SQ黒0.50.9
オープン
7,398
8,138(税込)
当日出荷
11130147VSF0.5SQ白0.50.9
オープン
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
11130156VSF0.5SQ赤0.50.9
オープン
7,398
8,138(税込)
当日出荷
11130165VSF0.5SQ緑0.50.9
オープン
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
11130174VSF0.5SQ黄0.50.9
オープン
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
11130183VSF0.5SQ茶0.50.9
オープン
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
11130192VSF0.5SQ青0.50.9
オープン
7,398
8,138(税込)
当日出荷
11130201VSF0.5SQ灰0.50.9
オープン
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
11130217VSF0.5SQオレンジ0.50.9オレンジ
オープン
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
11130226VSF0.5SQ空0.50.9
オープン
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
11130235VSF0.75SQ黒0.751.1
オープン
8,898
9,788(税込)
当日出荷
11130244VSF0.75SQ白0.751.1
オープン
8,898
9,788(税込)
当日出荷
11130253VSF0.75SQ赤0.751.1
オープン
8,898
9,788(税込)
当日出荷
11130262VSF0.75SQ緑0.751.1
オープン
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
11130271VSF0.75SQ黄0.751.1
オープン
8,898
9,788(税込)
当日出荷
11130287VSF0.75SQ茶0.751.1
オープン
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
返品不可
11130296VSF0.75SQ青0.751.1
オープン
8,898
9,788(税込)
当日出荷
11130305VSF0.75SQ灰0.751.1
オープン
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
11130314VSF0.75SQオレンジ0.751.1オレンジ
オープン
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
11130323VSF0.75SQ空0.751.1
オープン
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
11130332VSF0.75SQピンク0.751.1ピンク
オープン
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
11130341VSF0.75SQ紫0.751.1
オープン
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
11130357VSF1.25SQ黒1.251.5
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
11130366VSF1.25SQ白1.251.5
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
11130375VSF1.25SQ赤1.251.5
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
11130384VSF1.25SQ緑1.251.5
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
11130393VSF1.25SQ黄1.251.5
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
11130402VSF1.25SQ茶1.251.5
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
11130411VSF1.25SQ青1.251.5
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
11130427VSF1.25SQ灰1.251.5
オープン
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
返品不可
11130436VSF1.25SQオレンジ1.251.5オレンジ
オープン
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
返品不可
11130445VSF1.25SQ空1.251.5
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
11130454VSF1.25SQピンク1.251.5ピンク
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
11130472VSF2SQ黒21.8
オープン
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
返品不可
11130481VSF2SQ白21.8
オープン
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
返品不可
11130497VSF2SQ赤21.8
オープン
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
返品不可
11130506VSF2SQ緑21.8
オープン
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
返品不可
11130515VSF2SQ黄21.8
オープン
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
返品不可
11130533VSF2SQ青21.8
オープン
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
返品不可
11130463VSF1.25SQ紫1.251.5
オープン
取扱い終了
返品不可
11130524VSF2SQ茶21.8
オープン
取扱い終了
返品不可
11130542VSF2SQ灰21.8
オープン
取扱い終了
返品不可
11130551VSF2SQオレンジ21.8オレンジ
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11130332
2019-09-17
用途: 配線作業

度重なる納期の延期で、まだ使えていませんが、従来から使っている商品ですので、特に気にはしていません。余裕をもって注文してよかったです。
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
2022-04-04

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする