曜日別特売

ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)

ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV) - 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV) - 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV) - 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV) - 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV) - 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV) - 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV) - 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV) - 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
(10件のレビュー)

制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。また線心数は、30線心程度が一般的である。

用途発変電所や各種プラント内の制御回路に
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全319種類を絞り込む
芯数(C)
内容量
319種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
商品状態
種類
芯数(C)
導体外径(Φmm)
全長(m)
シース厚(mm)
概算質量(kg/km)
規格
定格電圧(V)
仕上外径(Φmm)
絶縁体厚さ(mm)
識別
適合規格
導体公称断面積(mm2)
導体構成(本/mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11128485CVV1.25SQx2C1巻-電力ケーブル21.3520-1.595-6009.10.8黒、白(自然色)<PS>E1.257/0.45
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
11128494CVV1.25SQx3C1巻-電力ケーブル31.3520-1.5115-6009.60.8黒、白(自然色)、赤<PS>E1.257/0.45
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
11128503CVV1.25SQx4C1巻-電力ケーブル41.3520-1.5135-60010.50.8黒、白(自然色)、赤、緑<PS>E1.257/0.45
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
11128512CVV1.25SQx6C1巻-電力ケーブル61.3520-1.5185-600120.8絶縁体表面に連続して印刷する算用数字(1~30)による。<PS>E1.257/0.45
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
11128521CVV1.25SQx10C1巻-電力ケーブル101.3520-1.5275-600150.8絶縁体表面に連続して印刷する算用数字(1~30)による。<PS>E1.257/0.45
オープン
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
11128537CVV2SQx2C1巻-電力ケーブル21.820-1.5125-600100.8黒、白(自然色)<PS>E27/0.6
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
11128546CVV2SQx3C1巻-電力ケーブル31.820-1.5150-600110.8黒、白(自然色)、赤<PS>E27/0.6
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
11128555CVV2SQx4C1巻-電力ケーブル41.820-1.5180-60011.50.8黒、白(自然色)、赤、緑<PS>E27/0.6
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
11128564CVV2SQx6C1巻-電力ケーブル61.820-1.5255-60013.50.8絶縁体表面に連続して印刷する算用数字(1~30)による。<PS>E27/0.6
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
11128573CVV2SQx10C1巻-電力ケーブル101.820-1.5385-600170.8絶縁体表面に連続して印刷する算用数字(1~30)による。<PS>E27/0.6
オープン
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
85947617CVV1.25SQx2C1巻-電力ケーブル21.3510-1.595-6009.10.8黒、白(自然色)<PS>E1.257/0.45
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
85947626CVV1.25SQx2C1巻-電力ケーブル21.3530-1.595-6009.10.8黒、白(自然色)<PS>E1.257/0.45
オープン
5,698
6,268(税込)
当日出荷
85947635CVV1.25SQx2C1巻-電力ケーブル21.3540-1.595-6009.10.8黒、白(自然色)<PS>E1.257/0.45
オープン
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
85947644CVV1.25SQx2C1巻-電力ケーブル21.3550-1.595-6009.10.8黒、白(自然色)黒、白(自然色)<PS>E1.257/0.45
オープン
9,698
10,668(税込)
当日出荷
85947653CVV1.25SQx2C1巻-電力ケーブル21.3560-1.595-6009.10.8黒、白(自然色)<PS>E1.257/0.45
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
85947662CVV1.25SQx2C1巻-電力ケーブル21.3570-1.595-6009.10.8黒、白(自然色)<PS>E1.257/0.45
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
85947671CVV1.25SQx2C1巻-電力ケーブル21.3580-1.595-6009.10.8黒、白(自然色)<PS>E1.257/0.45
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
85947687CVV1.25SQx2C1巻-電力ケーブル21.3590-1.595-6009.10.8黒、白(自然色)<PS>E1.257/0.45
オープン
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
85947696CVV1.25SQx2C1巻-電力ケーブル21.35100-1.595-6009.10.8黒、白(自然色)<PS>E1.257/0.45
オープン
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
85947705CVV1.25SQx3C1巻-電力ケーブル31.3510-1.5115-6009.60.8黒、白(自然色)、赤<PS>E1.257/0.45
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
85947714CVV1.25SQx3C1巻-電力ケーブル31.3530-1.5115-6009.60.8黒、白(自然色)、赤<PS>E1.257/0.45
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
85947723CVV1.25SQx3C1巻-電力ケーブル31.3540-1.5115-6009.60.8黒、白(自然色)、赤<PS>E1.257/0.45
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
85947732CVV1.25SQx3C1巻-電力ケーブル31.3550-1.5115-6009.60.8黒、白(自然色)、赤<PS>E1.257/0.45
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
85947741CVV1.25SQx3C1巻-電力ケーブル31.3560-1.5115-6009.60.8黒、白(自然色)、赤<PS>E1.257/0.45
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
85947757CVV1.25SQx3C1巻-電力ケーブル31.3570-1.5115-6009.60.8黒、白(自然色)、赤<PS>E1.257/0.45
オープン
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
85947766CVV1.25SQx3C1巻-電力ケーブル31.3580-1.5115-6009.60.8黒、白(自然色)、赤<PS>E1.257/0.45
オープン
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
85947775CVV1.25SQx3C1巻-電力ケーブル31.3590-1.5115-6009.60.8黒、白(自然色)、赤<PS>E1.257/0.45
オープン
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
85947784CVV1.25SQx3C1巻-電力ケーブル31.35100-1.5115-6009.60.8黒、白(自然色)、赤<PS>E1.257/0.45
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
85947793CVV1.25SQx4C1巻-電力ケーブル41.3510-1.5135-60010.50.8黒、白(自然色)、赤、緑<PS>E1.257/0.45
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
85947811CVV1.25SQx4C1巻-電力ケーブル41.3540-1.5135-60010.50.8黒、白(自然色)、赤、緑<PS>E1.257/0.45
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
85947827CVV1.25SQx4C1巻-電力ケーブル41.3550-1.5135-60010.50.8黒、白(自然色)、赤、緑<PS>E1.257/0.45
オープン
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
85947836CVV1.25SQx4C1巻-電力ケーブル41.3560-1.5135-60010.50.8黒、白(自然色)、赤、緑<PS>E1.257/0.45
オープン
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
85947845CVV1.25SQx4C1巻-電力ケーブル41.3570-1.5135-60010.50.8黒、白(自然色)、赤、緑<PS>E1.257/0.45
オープン
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
85947854CVV1.25SQx4C1巻-電力ケーブル41.3580-1.5135-60010.50.8黒、白(自然色)、赤、緑<PS>E1.257/0.45
オープン
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
85947863CVV1.25SQx4C1巻-電力ケーブル41.3590-1.5135-60010.50.8黒、白(自然色)、赤、緑<PS>E1.257/0.45
オープン
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
85947872CVV1.25SQx4C1巻-電力ケーブル41.35100-1.5135-60010.50.8黒、白(自然色)、赤、緑<PS>E1.257/0.45
オープン
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
85947881CVV1.25SQx5C1巻-電力ケーブル51.3510-1.5160-60011.50.8絶縁体表面に連続して印刷する算用数字(1~30)による。<PS>E1.257/0.45
オープン
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
85947897CVV1.25SQx5C1巻-電力ケーブル51.3520-1.5160-60011.50.8絶縁体表面に連続して印刷する算用数字(1~30)による。<PS>E1.257/0.45
オープン
8,798
9,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
85947906CVV1.25SQx5C1巻-電力ケーブル51.3530-1.5160-60011.50.8絶縁体表面に連続して印刷する算用数字(1~30)による。<PS>E1.257/0.45
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
85947915CVV1.25SQx5C1巻-電力ケーブル51.3540-1.5160-60011.50.8絶縁体表面に連続して印刷する算用数字(1~30)による。<PS>E1.257/0.45
オープン
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
85947924CVV1.25SQx5C1巻-電力ケーブル51.3550-1.5160-60011.50.8絶縁体表面に連続して印刷する算用数字(1~30)による。<PS>E1.257/0.45
オープン
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
85947933CVV1.25SQx5C1巻-電力ケーブル51.3560-1.5160-60011.50.8絶縁体表面に連続して印刷する算用数字(1~30)による。<PS>E1.257/0.45
オープン
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
85947942CVV1.25SQx5C1巻-電力ケーブル51.3570-1.5160-60011.50.8絶縁体表面に連続して印刷する算用数字(1~30)による。<PS>E1.257/0.45
オープン
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
85947951CVV1.25SQx5C1巻-電力ケーブル51.3580-1.5160-60011.50.8絶縁体表面に連続して印刷する算用数字(1~30)による。<PS>E1.257/0.45
オープン
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
85947967CVV1.25SQx5C1巻-電力ケーブル51.3590-1.5160-60011.50.8絶縁体表面に連続して印刷する算用数字(1~30)による。<PS>E1.257/0.45
オープン
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
85947976CVV1.25SQx5C1巻-電力ケーブル51.35100-1.5160-60011.50.8絶縁体表面に連続して印刷する算用数字(1~30)による。<PS>E1.257/0.45
オープン
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
85947985CVV1.25SQx6C1巻-電力ケーブル61.3510-1.5185-600120.8絶縁体表面に連続して印刷する算用数字(1~30)による。<PS>E1.257/0.45
オープン
5,198
5,718(税込)
当日出荷
85947994CVV1.25SQx6C1巻-電力ケーブル61.3530-1.5185-600120.8絶縁体表面に連続して印刷する算用数字(1~30)による。<PS>E1.257/0.45
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
85948003CVV1.25SQx6C1巻-電力ケーブル61.3540-1.5185-600120.8絶縁体表面に連続して印刷する算用数字(1~30)による。<PS>E1.257/0.45
オープン
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
85948012CVV1.25SQx6C1巻-電力ケーブル61.3550-1.5185-600120.8絶縁体表面に連続して印刷する算用数字(1~30)による。<PS>E1.257/0.45
オープン
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85947617
2023-10-04
用途: ちょっとした配線作業

少ししか使用しないときにとても便利でした。ものは当然問題ありません。コストがかかるとは思いますが、モノタロウさんの小ロット販売はいつも助かってます。

対象商品 : 85948721
2023-03-30
用途: 社内の配線
大商産業株式会社卸売・小売業

使用上、全く問題ありません。
コスパ最強の商品でした。

対象商品 : 11128537
2019-10-08
用途: ケーブルを作る
その他業種

少し動線が硬いと思いました。
皮膜を剥くときにケーブルまで切ってしまいやすい。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 85948816
2019-03-04
用途: 配線工事
株式会社千代田システム建設業・工事業

切り口(切断部両側)に保護が付いていれば良いと思いました。

対象商品 : 85947985
2018-11-13
用途: 盤間の追加配線

10m単位で色々なサイズ・芯数のケーブルが購入でき重宝しました。

対象商品 : 85949105
2018-05-17
用途: 社内技量認定講習時
建設業・工事業

ばら売り助かります。今後とも継続してお願い致します。

対象商品 : 85948816
2019-03-13
用途: 配線工事
株式会社千代田システム建設業・工事業

メーカー品ですので通常に使用でき臨時対応に間に合いました。

対象商品 : 11128537
2018-01-11
用途: 照明の追加
有限会社サクセス森農・林・水産業

天井の照明をLEDに変更し台数を増やすのに使用しました。
長さのバリエーション豊富なので無駄にならず済みました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする