ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV-S遮へい付)

ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV-S遮へい付) - 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV-S遮へい付) - 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV-S遮へい付) - 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV-S遮へい付) - 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV-S遮へい付) - 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV-S遮へい付) - 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV-S遮へい付) - 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV-S遮へい付) - 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
(1件のレビュー)
用途発変電所や各種プラント内の制御回路に種類電力ケーブル定格電圧(V)600
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全258種類を絞り込む
芯数(C)
内容量
258種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
芯数(C)
導体外径(Φmm)
全長(m)
シース厚(mm)
概算質量(kg/km)
規格
仕上外径(Φmm)
絶縁体厚さ(mm)
識別
導体公称断面積(mm2)
導体構成(本/mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11128713CVV-S1.25SQx2C1巻21.35201.5120JIS C 34019.60.8黒、白(自然色)1.257/0.45
オープン
7,598
8,358(税込)
当日出荷
11128722CVV-S1.25SQx3C1巻31.3520-1.5140-10.50.8黒、白(自然色)、赤1.257/0.45
オープン
9,798
10,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
11128731CVV-S1.25SQx4C1巻41.3520-1.5160-110.8黒、白(自然色)、赤、緑1.257/0.45
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11128747CVV-S2SQx2C1巻21.820-1.5150-11.50.8黒、白(自然色)27/0.6
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
85949534CVV-S1.25SQx2C1巻21.3510-1.5120-9.60.8黒、白(自然色)1.257/0.45
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
85949543CVV-S1.25SQx2C1巻21.3530-1.5120-9.60.8黒、白(自然色)1.257/0.45
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
85949552CVV-S1.25SQx2C1巻21.3540-1.5120-9.60.8黒、白(自然色)1.257/0.45
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
85949561CVV-S1.25SQx2C1巻21.3550-1.5120-9.60.8黒、白(自然色)1.257/0.45
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
85949577CVV-S1.25SQx2C1巻21.3560-1.5120-9.60.8黒、白(自然色)1.257/0.45
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
85949586CVV-S1.25SQx2C1巻21.3570-1.5120-9.60.8黒、白(自然色)1.257/0.45
オープン
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
85949595CVV-S1.25SQx2C1巻21.3580-1.5120-9.60.8黒、白(自然色)1.257/0.45
オープン
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
85949604CVV-S1.25SQx2C1巻21.3590-1.5120-9.60.8黒、白(自然色)1.257/0.45
オープン
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
85949613CVV-S1.25SQx2C1巻21.351001.5120JIS C 34019.60.8黒、白(自然色)1.257/0.45
オープン
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
85949622CVV-S1.25SQx3C1巻31.3510-1.5140-10.50.8黒、白(自然色)、赤1.257/0.45
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
85949631CVV-S1.25SQx3C1巻31.3530-1.5140-10.50.8黒、白(自然色)、赤1.257/0.45
オープン
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
85949647CVV-S1.25SQx3C1巻31.3540-1.5140-10.50.8黒、白(自然色)、赤1.257/0.45
オープン
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
85949656CVV-S1.25SQx3C1巻31.35501.5140JIS C 340110.50.8黒、白(自然色)、赤1.257/0.45
オープン
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
85949665CVV-S1.25SQx3C1巻31.3560-1.5140-10.50.8黒、白(自然色)、赤1.257/0.45
オープン
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
85949674CVV-S1.25SQx3C1巻31.3570-1.5140-10.50.8黒、白(自然色)、赤1.257/0.45
オープン
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
85949683CVV-S1.25SQx3C1巻31.3580-1.5140-10.50.8黒、白(自然色)、赤1.257/0.45
オープン
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
85949692CVV-S1.25SQx3C1巻31.35901.5140JIS C 340110.50.8黒、白(自然色)、赤1.257/0.45
オープン
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
85949701CVV-S1.25SQx3C1巻31.35100-1.5140-10.50.8黒、白(自然色)、赤1.257/0.45
オープン
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
85949717CVV-S1.25SQx4C1巻41.3510-1.5160-110.8黒、白(自然色)、赤、緑1.257/0.45
オープン
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
85949726CVV-S1.25SQx4C1巻41.3530-1.5160-110.8黒、白(自然色)、赤、緑1.257/0.45
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
85949735CVV-S1.25SQx4C1巻41.3540-1.5160-110.8黒、白(自然色)、赤、緑1.257/0.45
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
85949744CVV-S1.25SQx4C1巻41.3550-1.5160-110.8黒、白(自然色)、赤、緑1.257/0.45
オープン
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
85949753CVV-S1.25SQx4C1巻41.3560-1.5160-110.8黒、白(自然色)、赤、緑1.257/0.45
オープン
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
85949762CVV-S1.25SQx4C1巻41.3570-1.5160-110.8黒、白(自然色)、赤、緑1.257/0.45
オープン
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
85949771CVV-S1.25SQx4C1巻41.3580-1.5160-110.8黒、白(自然色)、赤、緑1.257/0.45
オープン
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
85949787CVV-S1.25SQx4C1巻41.3590-1.5160-110.8黒、白(自然色)、赤、緑1.257/0.45
オープン
52,980
58,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
85949796CVV-S1.25SQx4C1巻41.35100-1.5160-110.8黒、白(自然色)、赤、緑1.257/0.45
オープン
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
85949805CVV-S1.25SQx5C1巻51.3510-1.5190-120.8絶縁体表面に連続して印刷する算用数字(1~30)による。1.257/0.45
オープン
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
85949814CVV-S1.25SQx5C1巻51.3520-1.5190-120.8絶縁体表面に連続して印刷する算用数字(1~30)による。1.257/0.45
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
85949823CVV-S1.25SQx5C1巻51.3530-1.5190-120.8絶縁体表面に連続して印刷する算用数字(1~30)による。1.257/0.45
オープン
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
85949832CVV-S1.25SQx5C1巻51.3540-1.5190-120.8絶縁体表面に連続して印刷する算用数字(1~30)による。1.257/0.45
オープン
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
85949841CVV-S1.25SQx5C1巻51.3550-1.5190-120.8絶縁体表面に連続して印刷する算用数字(1~30)による。1.257/0.45
オープン
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
85949857CVV-S1.25SQx5C1巻51.3560-1.5190-120.8絶縁体表面に連続して印刷する算用数字(1~30)による。1.257/0.45
オープン
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
85949866CVV-S1.25SQx5C1巻51.3570-1.5190-120.8絶縁体表面に連続して印刷する算用数字(1~30)による。1.257/0.45
オープン
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
85949875CVV-S1.25SQx5C1巻51.35801.5190JIS C 3401120.8絶縁体表面に連続して印刷する算用数字(1~30)による。1.257/0.45
オープン
51,980
57,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
85949884CVV-S1.25SQx5C1巻51.3590-1.5190-120.8絶縁体表面に連続して印刷する算用数字(1~30)による。1.257/0.45
オープン
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
85949893CVV-S1.25SQx5C1巻51.35100-1.5190-120.8絶縁体表面に連続して印刷する算用数字(1~30)による。1.257/0.45
オープン
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
85949902CVV-S1.25SQx6C1巻61.3510-1.5220-130.8絶縁体表面に連続して印刷する算用数字(1~30)による。1.257/0.45
オープン
7,498
8,248(税込)
8日以内出荷
返品不可
85949911CVV-S1.25SQx6C1巻61.3520-1.5220-130.8絶縁体表面に連続して印刷する算用数字(1~30)による。1.257/0.45
オープン
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
85949927CVV-S1.25SQx6C1巻61.3530-1.5220-130.8絶縁体表面に連続して印刷する算用数字(1~30)による。1.257/0.45
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
85949936CVV-S1.25SQx6C1巻61.35401.5220JIS C 3401130.8絶縁体表面に連続して印刷する算用数字(1~30)による。1.257/0.45
オープン
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
85949945CVV-S1.25SQx6C1巻61.3550-1.5220-130.8絶縁体表面に連続して印刷する算用数字(1~30)による。1.257/0.45
オープン
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
85949954CVV-S1.25SQx6C1巻61.3560-1.5220-130.8絶縁体表面に連続して印刷する算用数字(1~30)による。1.257/0.45
オープン
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
85949963CVV-S1.25SQx6C1巻61.3570-1.5220-130.8絶縁体表面に連続して印刷する算用数字(1~30)による。1.257/0.45
オープン
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
85949972CVV-S1.25SQx6C1巻61.3580-1.5220-130.8絶縁体表面に連続して印刷する算用数字(1~30)による。1.257/0.45
オープン
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
85949981CVV-S1.25SQx6C1巻61.3590-1.5220-130.8絶縁体表面に連続して印刷する算用数字(1~30)による。1.257/0.45
オープン
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85949622
2020-05-26
用途: 一部の電源
電気・ガス・熱供給・水道業

オーディオシステムのプリアンプより上流側の電源ケーブルに使用したところ、特に低音域が明確化し、併せてヴァイオリンの胴の音も生々しくなりました。配置上、信号ケーブルが隣接していますが、CVVSのシールのためか、心配していたノイズは認められませんでした。
満点でないのは、少し硬く曲げにくいことです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする