住電機器システム
プレハブ形端末処理材料 アサヒパット50
用途
3300V3心CVケーブル用
仕様
屋内型
寸法B(mm)
60
寸法D(mm)
40
寸法E(mm)
320
寸法G(mm)
11
寸法H(mm)
20
寸法J(mm)
16
内容量
1セット(12組)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法C(mm)
寸法F(mm)
適合電線(mm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11130822
301
45
50
470
8、14
オープン
¥
15,980
¥17,578
(税込)
翌日出荷
返品不可
11130831
302
55
60
480
22、38
オープン
¥
28,980
¥31,878
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください