曜日別特売

計装用ケーブル FKEV-SB

計装用ケーブル FKEV-SB - 富士電線工業計装用ケーブル FKEV-SB - 富士電線工業計装用ケーブル FKEV-SB - 富士電線工業計装用ケーブル FKEV-SB - 富士電線工業計装用ケーブル FKEV-SB - 富士電線工業計装用ケーブル FKEV-SB - 富士電線工業計装用ケーブル FKEV-SB - 富士電線工業計装用ケーブル FKEV-SB - 富士電線工業
(1件のレビュー)

FA(工場機器の制御回路に)熱・油に強く、一般の制御用ケーブルよりも長時間の使用が可能です。
工場などで使用されている切削油、機械油、ターヒン油などの油類に対して充分な耐油性があります。
高温に耐える耐熱ビニルをシースに採用。高温の環境下においても抜群の安全性を保ちます。
JIS難燃試験及びUL垂直燃焼試験に合格する高いレベルの難燃性を有しています。
OA(大型コンピューターの配線に)内部干渉やノイズを防いで、常に安定した信号を伝達します。
導体にすずめっきを施し、ハンダ加工を容易にしました。ドレンワイヤー入りですから、アース結線も手軽です。
編組シールドにより外部からのノイズをしゃへい。また、対より構造により回線相互の干渉も防ぎます。
シースはABS、PS樹脂に対して非移行性があり、機器への色移りの心配もありません。

用途FKEVは、工場からオフィスまでさまざまな環境で使用できる計装用ケーブルです。端末機器、計測機器、通信機器、産業ロボット、その他あらゆる電子・電気機器の内部配線、機器間相互の接続に使用できます。
注意
※対数(P)の商品は2芯を撚り合せておりますので、芯数は倍になります。
200件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品状態
種類
対数(P)
導体外径(Φmm)
全長(m)
シース厚(mm)
材質(テープ)
仕上外径(Φmm)
絶縁体外径(mm)
絶縁体厚さ(mm)
耐電圧(V/min)
導体公称断面積(mm2)
導体構成(本/mm)
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11128756FKEV-SB 0.3SQx1P1巻(10m)-制御・計装ケーブル10.7101-5-0.3AC10000.312/0.1864.4以下ビニル/100以上、ポリエチレン/10000以上35/km
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
58765296FKEV-SB 0.3SQx1P1巻(50m)-制御・計装ケーブル10.7501アルミラミネートテープ(AL/PET)51.30.3-0.312/0.18--35/km
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
58765655FKEV-SB 0.3SQx1P1巻(100m)-制御・計装ケーブル10.71001アルミラミネートテープ(AL/PET)51.30.3-0.312/0.18--35/km
オープン
34,980
38,478(税込)
翌日出荷
返品不可
11128765FKEV-SB 0.3SQx2P1巻(10m)-制御・計装ケーブル20.7101-7-0.3AC10000.312/0.1864.4以下ビニル/100以上、ポリエチレン/10000以上65/km
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
58765305FKEV-SB 0.3SQx2P1巻(50m)-制御・計装ケーブル20.7501アルミラミネートテープ(AL/PET)71.30.3-0.312/0.18--65/km
オープン
23,980
26,378(税込)
当日出荷
58765664FKEV-SB 0.3SQx2P1巻(100m)-制御・計装ケーブル20.71001アルミラミネートテープ(AL/PET)71.30.3-0.312/0.18--65/km
オープン
47,980
52,778(税込)
翌日出荷
返品不可
58765673FKEV-SB 0.3SQx3P1巻(100m)-制御・計装ケーブル30.71001アルミラミネートテープ(AL/PET)7.51.30.3-0.312/0.18--70/km
オープン
68,980
75,878(税込)
翌日出荷
返品不可
58765323FKEV-SB 0.3SQx4P1巻(50m)-制御・計装ケーブル40.7501アルミラミネートテープ(AL/PET)8.51.30.3-0.312/0.18--85/km
オープン
37,980
41,778(税込)
翌日出荷
返品不可
58765682FKEV-SB 0.3SQx4P1巻(100m)-制御・計装ケーブル40.71001アルミラミネートテープ(AL/PET)8.51.30.3-0.312/0.18--85/km
オープン
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
返品不可
11128792FKEV-SB 0.3SQx5P1巻(10m)-制御・計装ケーブル50.7101.1-9-0.3AC10000.312/0.1864.4以下ビニル/100以上、ポリエチレン/10000以上105/km
オープン
7,598
8,358(税込)
当日出荷
58765332FKEV-SB 0.3SQx5P1巻(50m)-制御・計装ケーブル50.7501.1アルミラミネートテープ(AL/PET)91.30.3-0.312/0.18--105/km
オープン
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
返品不可
58765691FKEV-SB 0.3SQx5P1巻(100m)-制御・計装ケーブル50.71001.1アルミラミネートテープ(AL/PET)91.30.3-0.312/0.18--105/km
オープン
85,980
94,578(税込)
翌日出荷
返品不可
58765357FKEV-SB 0.3SQx10P1巻(50m)-制御・計装ケーブル100.7501.1アルミラミネートテープ(AL/PET)111.30.3-0.312/0.18--165/km
オープン
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
返品不可
58765716FKEV-SB 0.3SQx10P1巻(100m)-制御・計装ケーブル100.71001.1アルミラミネートテープ(AL/PET)111.30.3-0.312/0.18--165/km
オープン
139,800
153,780(税込)
翌日出荷
返品不可
11128835FKEV-SB 0.3SQx20P1巻(10m)-制御・計装ケーブル200.7101.3-14.5-0.3AC10000.312/0.1864.4以下ビニル/100以上、ポリエチレン/10000以上270/km
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
58765734FKEV-SB 0.3SQx20P1巻(100m)-制御・計装ケーブル200.71001.3アルミラミネートテープ(AL/PET)14.51.30.3-0.312/0.18--270/km
オープン
239,800
263,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
11128844FKEV-SB 0.5SQx1P1巻(10m)-制御・計装ケーブル10.95101-6-0.4AC10000.520/0.1838.7以下ビニル/100以上、ポリエチレン/10000以上50/km
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
58765384FKEV-SB 0.5SQx1P1巻(50m)-制御・計装ケーブル10.95501アルミラミネートテープ(AL/PET)61.750.4-0.520/0.18--50/km
オープン
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
返品不可
58765743FKEV-SB 0.5SQx1P1巻(100m)-制御・計装ケーブル10.951001アルミラミネートテープ(AL/PET)61.750.4-0.520/0.18--50/km
オープン
46,980
51,678(税込)
翌日出荷
返品不可
11128853FKEV-SB 0.5SQx2P1巻(10m)-制御・計装ケーブル20.95101-8.5-0.4AC10000.520/0.1838.7以下ビニル/100以上、ポリエチレン/10000以上95/km
オープン
6,198
6,818(税込)
当日出荷
61014274FKEV-SB 0.5SQx2P1巻(50m)-制御・計装ケーブル20.95501アルミラミネートテープ(AL/PET)8.51.750.4-0.520/0.18--95/km
オープン
36,980
40,678(税込)
翌日出荷
返品不可
58765752FKEV-SB 0.5SQx2P1巻(100m)-制御・計装ケーブル20.951001アルミラミネートテープ(AL/PET)8.51.750.4-0.520/0.18--95/km
オープン
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
返品不可
58765402FKEV-SB 0.5SQx3P1巻(50m)-制御・計装ケーブル30.95501.1アルミラミネートテープ(AL/PET)9.51.750.4-0.520/0.18--110/km
オープン
44,980
49,478(税込)
翌日出荷
返品不可
58765761FKEV-SB 0.5SQx3P1巻(100m)-制御・計装ケーブル30.951001.1アルミラミネートテープ(AL/PET)9.51.750.4-0.520/0.18--110/km
オープン
75,980
83,578(税込)
翌日出荷
返品不可
58765411FKEV-SB 0.5SQx4P1巻(50m)-制御・計装ケーブル40.95501.1アルミラミネートテープ(AL/PET)10.51.750.4-0.520/0.18--140/km
オープン
53,980
59,378(税込)
翌日出荷
返品不可
58765777FKEV-SB 0.5SQx4P1巻(100m)-制御・計装ケーブル40.951001.1アルミラミネートテープ(AL/PET)10.51.750.4-0.520/0.18--140/km
オープン
99,980
109,978(税込)
翌日出荷
返品不可
58765427FKEV-SB 0.5SQx5P1巻(50m)-制御・計装ケーブル50.95501.2アルミラミネートテープ(AL/PET)11.51.750.4-0.520/0.18--160/km
オープン
62,980
69,278(税込)
翌日出荷
返品不可
58765786FKEV-SB 0.5SQx5P1巻(100m)-制御・計装ケーブル50.951001.2アルミラミネートテープ(AL/PET)11.51.750.4-0.520/0.18--160/km
オープン
119,800
131,780(税込)
翌日出荷
返品不可
58765795FKEV-SB 0.5SQx7P1巻(100m)-制御・計装ケーブル70.951001.2アルミラミネートテープ(AL/PET)12.51.750.4-0.520/0.18--190/km
オープン
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
58765445FKEV-SB 0.5SQx10P1巻(50m)-制御・計装ケーブル100.95501.3アルミラミネートテープ(AL/PET)14.51.750.4-0.520/0.18--250/km
オープン
99,980
109,978(税込)
翌日出荷
返品不可
58765804FKEV-SB 0.5SQx10P1巻(100m)-制御・計装ケーブル100.951001.3アルミラミネートテープ(AL/PET)14.51.750.4-0.520/0.18--250/km
オープン
219,800
241,780(税込)
翌日出荷
返品不可
11128914FKEV-SB 0.5SQx15P1巻(10m)-制御・計装ケーブル150.95101.3-16.5-0.4AC10000.512/0.1838.7以下ビニル/100以上、ポリエチレン/10000以上330/km
オープン
29,980
32,978(税込)
61日以内出荷
返品不可
58765454FKEV-SB 0.5SQx15P1巻(50m)-制御・計装ケーブル150.95501.3アルミラミネートテープ(AL/PET)16.51.750.4-0.520/0.18--330/km
オープン
149,800
164,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
58765813FKEV-SB 0.5SQx15P1巻(100m)-制御・計装ケーブル150.951001.3アルミラミネートテープ(AL/PET)16.51.750.4-0.520/0.18--330/km
オープン
299,800
329,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
58765463FKEV-SB 0.5SQx20P1巻(50m)-制御・計装ケーブル200.95501.4アルミラミネートテープ(AL/PET)18.51.750.4-0.520/0.18--435/km
オープン
199,800
219,780(税込)
翌日出荷
返品不可
58765822FKEV-SB 0.5SQx20P1巻(100m)-制御・計装ケーブル200.951001.4アルミラミネートテープ(AL/PET)18.51.750.4-0.520/0.18--435/km
オープン
399,800
439,780(税込)
翌日出荷
返品不可
58765472FKEV-SB 0.75SQx1P1巻(50m)-制御・計装ケーブル11.1501アルミラミネートテープ(AL/PET)72.10.5-0.7530/0.18--60/km
オープン
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
返品不可
58765831FKEV-SB 0.75SQx1P1巻(100m)-制御・計装ケーブル11.11001アルミラミネートテープ(AL/PET)72.10.5-0.7530/0.18--60/km
オープン
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
返品不可
58765481FKEV-SB 0.75SQx2P1巻(50m)-制御・計装ケーブル21.1501.1アルミラミネートテープ(AL/PET)9.52.10.5-0.7530/0.18--115/km
オープン
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
返品不可
58765847FKEV-SB 0.75SQx2P1巻(100m)-制御・計装ケーブル21.11001.1アルミラミネートテープ(AL/PET)9.52.10.5-0.7530/0.18--115/km
オープン
78,980
86,878(税込)
翌日出荷
返品不可
58765497FKEV-SB 0.75SQx3P1巻(50m)-制御・計装ケーブル31.1501.2アルミラミネートテープ(AL/PET)11.52.10.5-0.7530/0.18--155/km
オープン
54,980
60,478(税込)
翌日出荷
返品不可
58765856FKEV-SB 0.75SQx3P1巻(100m)-制御・計装ケーブル31.11001.2アルミラミネートテープ(AL/PET)11.52.10.5-0.7530/0.18--155/km
オープン
109,800
120,780(税込)
翌日出荷
返品不可
58765506FKEV-SB 0.75SQx4P1巻(50m)-制御・計装ケーブル41.1501.2アルミラミネートテープ(AL/PET)12.22.10.5-0.7530/0.18---
オープン
72,980
80,278(税込)
翌日出荷
返品不可
58765865FKEV-SB 0.75SQx4P1巻(100m)-制御・計装ケーブル41.11001.2アルミラミネートテープ(AL/PET)12.22.10.5-0.7530/0.18---
オープン
129,800
142,780(税込)
翌日出荷
返品不可
58765515FKEV-SB 0.75SQx5P1巻(50m)-制御・計装ケーブル51.1501.2アルミラミネートテープ(AL/PET)12.52.10.5-0.7530/0.18--200/km
オープン
77,980
85,778(税込)
翌日出荷
返品不可
58765874FKEV-SB 0.75SQx5P1巻(100m)-制御・計装ケーブル51.11001.2アルミラミネートテープ(AL/PET)12.52.10.5-0.7530/0.18--200/km
オープン
159,800
175,780(税込)
翌日出荷
返品不可
58765524FKEV-SB 0.75SQx7P1巻(50m)-制御・計装ケーブル71.1501.3アルミラミネートテープ(AL/PET)152.10.5-0.7530/0.18--255/km
オープン
109,800
120,780(税込)
翌日出荷
返品不可
58765883FKEV-SB 0.75SQx7P1巻(100m)-制御・計装ケーブル71.11001.3アルミラミネートテープ(AL/PET)152.10.5-0.7530/0.18--255/km
オープン
229,800
252,780(税込)
翌日出荷
返品不可
58765533FKEV-SB 0.75SQx10P1巻(50m)-制御・計装ケーブル101.1501.3アルミラミネートテープ(AL/PET)162.10.5-0.7530/0.18--335/km
オープン
139,800
153,780(税込)
翌日出荷
返品不可
58765892FKEV-SB 0.75SQx10P1巻(100m)-制御・計装ケーブル101.11001.3アルミラミネートテープ(AL/PET)162.10.5-0.7530/0.18--335/km
オープン
299,800
329,780(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11128844
2023-09-07
用途: RS-485の敷設

通信障害が発生したRS-485回線の修理に使用。
芯線被覆が青/白だったが、赤/白も選択できると良い。
太さの割にしなやかで取り回ししやすかった。
外被覆の表示はもっと目立っていたほうが良い。
こうしたシールドケーブルはインピーダンスも重要なので、選択ページにて表記してほしい。
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
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする