JMACS(日本電線工業)
警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(AEタイプのエコ電線)
種類
難燃ケーブル
全長(m)
200
色
黒
区分
屋内専用
仕様
警報用ポリエチレン絶縁ケーブルの規格では、その用途により<屋内専用>と<一般用>の2種類に区分されます。
種別
同心より形ケーブル
絶縁抵抗(MΩ/km)
1000以上
耐電圧(V/min)
350
内容量
1巻(200m)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
芯数(C)
導体外径(Φmm)
ケーブル外径(Φmm)
シース厚(mm)
概算質量(kg/km)
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11129991
EM-AE(EMNP/F)0.9mmx2C
2
0.9
3.0×4.0
0.6
20
29.2以下
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
60日以内出荷
返品不可
11130007
EM-AE(EMNP/F)0.9mmx3C
3
0.9
4.5
0.6
30
29.2以下
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
61日以内出荷
返品不可
11130016
EM-AE(EMNP/F)0.9mmx4C
4
0.9
5
0.9
40
29.2以下
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
当日出荷
11130025
EM-AE(EMNP/F)1.2mmx2C
2
1.2
3.0×5.0
0.6
35
16.5以下
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11130034
EM-AE(EMNP/F)1.2mmx3C
3
1.2
5.5
0.7
50
16.5以下
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
61日以内出荷
返品不可
11130043
EM-AE(EMNP/F)1.2mmx4C
4
1.2
6
0.7
60
16.5以下
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
61日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表