タツタ電線
高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線 PDC
おもに高圧架空電線から柱上変圧器の1次側に引き下げる絶縁電線。
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(m)
導体公称断面積(mm
2
)
導体外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27435425
PDC 8 SQ
1巻(10m)
-
-
-
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
返品不可
62697189
PDC 8 SQ
1巻(20m)
20
-
-
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌日出荷
返品不可
62697198
PDC 8 SQ
1巻(50m)
50
-
-
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
62697207
PDC100SQ
1巻(5m)
5
100
13
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
62697216
PDC100SQ
1巻(10m)
10
100
13
オープン
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
62697225
PDC100SQ
1巻(30m)
30
100
13
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
翌日出荷
返品不可
62697234
PDC100SQ
1巻(50m)
50
100
13
オープン
¥
389,800
¥
428,780
(税込)
翌日出荷
返品不可
62697243
PDC14SQ
1巻(30m)
30
14
4.8
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
62697259
PDC14SQ
1巻(50m)
50
14
4.8
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
62697268
PDC22SQ
1巻(10m)
10
22
6
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
62697277
PDC22SQ
1巻(30m)
30
22
6
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
62697286
PDC22SQ
1巻(50m)
50
22
6
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
62697295
PDC38SQ
1巻(10m)
10
38
7.8
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌日出荷
返品不可
62697304
PDC38SQ
1巻(30m)
30
38
7.8
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
62697313
PDC38SQ
1巻(50m)
50
38
7.8
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
翌日出荷
返品不可
62697329
PDC60SQ
1巻(5m)
5
60
10
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
62697338
PDC60SQ
1巻(10m)
10
60
10
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
62697356
PDC60SQ
1巻(50m)
50
60
10
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
翌日出荷
返品不可
19203966
PDC8SQ
1巻(30m)
30
8
3.6
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
取扱停止中
返品不可
11128144
PDC14SQ
1巻(20m)
20
14
4.8
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
11128153
PDC22SQ
1巻(20m)
20
22
6
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
11128162
PDC38SQ
1巻(20m)
20
38
7.8
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
取扱停止中
返品不可
11128171
PDC60SQ
1巻(20m)
20
60
10
オープン
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
取扱停止中
返品不可
11128187
PDC100SQ
1巻(20m)
20
100
13
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
62697347
PDC60SQ
1巻(30m)
30
60
10
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
欠品中
返品不可
11128135
PDC8SQ
1巻
20
8
3.6
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表