フレア配管セット SPH

フレア配管セット SPH - 因幡電工
(24件のレビュー)

エアコン据付工事に必要な配管部材をひとまとめにセット。フレア加工済みでそのまま取り付け可能。

対応冷媒種別2外径×厚さ(mm) 銅管6.35×0.8、9.52×0.8内容量1セット
注意
※VVFケーブルは付属しておりません。
全7種類を絞り込む
長さ(m)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22911884SPH-F233(銅管・保温材)3非粘着テープ(50mm×18m):1巻、片サドル(KS-20):3個、木ビス(Φ3.5×25mm):5本
オープン
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
35827662SPH-F233.5(銅管・保温材)3.5非粘着テープ(50mm×18m):1巻、片サドル(KS-20):4個、木ビス(Φ3.5×25mm):5本
オープン
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
35805786SPH-F234(銅管・保温材)4非粘着テープ(50mm×18m):1巻、片サドル(KS-20):4個、木ビス(Φ3.5×25mm):5本
オープン
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
22911893SPH-F235(銅管・保温材)5非粘着テープ(50mm×18m):1巻、片サドル(KS-20):5個、木ビス(Φ3.5×25mm):5本
オープン
14,980
16,478(税込)
取扱停止中
22911902SPH-F237(銅管・保温材)7非粘着テープ(50mm×18m):2巻、片サドル(KS-20):7個、木ビス(Φ3.5×25mm):10本
オープン
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
11125457SPH-233.5(銅管・保温材)3.5フレアナット(キャップ付):1/4×2個・3/8×2個
ウォールキャップ(UWC-60):1個
非粘着テープ(50mm幅):18m
粘着テープ(19mm×5m):1巻
片サドル(KS-20):4個
木ビス(Φ3.5×25mm):5本
シールパテ(200g):1個
ドレンホース(14Φ):2m
5,600
取扱い終了
11125466SPH-234(銅管・保温材)4フレアナット(キャップ付):1/4×2個・3/8×2個
ウォールキャップ(UWC-60):1個
非粘着テープ(50mm幅):18m
粘着テープ(19mm×5m):1巻
片サドル(KS-20):4個
木ビス(Φ3.5×25mm):5本
シールパテ(200g):1個
ドレンホース(14Φ):2m
6,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35805786
2024-04-20
用途: DIYのエアコン設置
中尾ポンプ建設業・工事業

改良点というか要望ですが、テープはそれぞれ2巻き欲しいです。また、ドレンホースに蒸し混入防止のエンドキャップがあると嬉ですね。商品自体に問題はありませんでした。

対象商品 : 35827662
2020-09-17
用途: エアコン設置
自動車・二輪車・自転車関連業

定番購入商品です。フレア加工面倒で精度の高い製品が安心して工事できます。又必要な時に注文します。

対象商品 : 22911902
2020-06-15
用途: ルームエアコン取付

フレア管のフレア部分からのガス漏れ防止に「ナイログ、注文コード40968977」をお勧めします。

8が参考にしています
対象商品 : 22911884
2019-08-12
用途: DIYでエアコン交換時に使用

素人がエアコンに触るときにセットものを買うのは、欠品を出して買出しにいく手間を減らせるので重宝します。使ってみて分かったことは、フレアー面が鏡面で最高に仕上げてあること、逆に片方は自分で仕上げることがほとんどなので切断面でよいこと、粘着テープが短すぎること、非粘着テープはもう少し弾力があったほうが巻きやすいことでしょうか。

3が参考にしています
対象商品 : 22911902
2019-11-08
用途: エアコン付け替え
飲食業

一つ一つ揃えるより、部材が全部、そろってて便利でした。

対象商品 : 35805786
2018-11-03
用途: エアコン据え付け

フレア部は柔らかく作業しやすいです。パテも柔らかく作業しやすいのですが、外側を埋める量しかありません。

1が参考にしています
対象商品 : 35827662
2018-07-17
用途: エアコン設置
有限会社佐々木通信サービス電気・ガス・熱供給・水道業

大変満足していますが、2分3分の配管の長さが同じなのは、良くない
2分の方を少し短くしたほうが良いと思います。
その他はいいと思います。
価格手頃です。

4が参考にしています
対象商品 : 22911884
2018-07-28
用途: エアコン設置用
製造業

VVFケーブルは除きますが、配管に関わる必要部材が一セットになっていて注文し易かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
SPH-F234 セットのvvfケーブルは.2.0ですかそれとドレーンホースのうち側は.黒く加工されていますか
回答:
こちらの商品ですが、vvfケーブルがついておりません。またドレーンホースのうち側は、黒く加工されていないタイプとでございます。
対象商品:
35805786
3が参考にしています
2012-08-19

被覆銅管・断熱材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする